定量バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
183件の「定量バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定量弁」、「定量止水」、「定量ポンプ」などの商品も取り扱っております。
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類 M バルブ種類 流量制御弁
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


適合 (TBF41ALX・RX),(TB141LSX),(TB641LSX),(TB691LSX),(TB841LSX),TMF47E・47A型,(TMF47M型),(TMJ47A-C-M型),(TM247AR・CS),(TM248CAR),(TM248CHRX),(TM500ADRX),(TM545AR・CR),(TM697AX),(TB291DLHSX・LSX),(TM297ADHRX) 関連資料 適合本体品番リスト
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品 補助リング、ビス 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.1~0.3 使用温度(℃) 1~50 取扱説明書 (0.56MB) 水量(L) 450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

適合流体 温水・水道水 材質 【オリフィス】EPDM 材質(本体) CAC406 形式 定流量弁,調整弁 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa) 4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5 一次側適合圧力(MPa) 1.0以下 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75MPa
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDE
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。 付属品 ホース接続用コネクションセット 騒音値(dB) - 設定範囲 (流量)0.1-100% 定格電源 単相100-200V 50/60Hz
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体 液体(水相当) 材質 接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP 使用温度範囲(℃) 0~100 精度 ±8~10%F.S. 流れ方向 水平・垂直 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高使用圧力(MPaG) 1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度 ±2.0%FS 流体 液体 最高使用圧力(MPa) 0.8 最高使用温度(℃) 90
1個
106,800 税込117,480
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合流体 水道水 材質 【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体) CAC 形式 定流量弁 許容差 設定流量±20%以内 流体温度(℃) 5~40 取付姿勢 水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa) 1.0以下 端接続 JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75MPa
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質 ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ) 仕様 最大応答回数(回/min):680 トラスコ品番 117-0014 質量(g) 222 圧力 最大液体圧送圧力:0.5MPa 使用エアー圧力(MPa) 0.35~0.5 駆動方式 エアオペレート式 危険物の類別 非危険物
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様 供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合 電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源 AC100~240V 50/60Hz 精度 精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値 最小:5g アズワン品番 4-803-02 ホッパー容量(L) 約5L
1個
341,000 税込375,100
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質 ABS、POM アズワン品番 64-6508-84 使用温度 1~50℃ 水量(L) 最大設定:450
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

適合流体 温水・水道水 材質 【要部】SUS304 材質(本体) CAC406C 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa) 0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa) 1.0以下 端接続 JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g) 317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×190×100 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 取扱説明書 (3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様 供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源 AC100~240V50/60Hz 精度 目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番 4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)