定量充填機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「定量充填機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体充填機」、「小型 充填機」、「卓上 充填機」などの商品も取り扱っております。
スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質 本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス 直径×高さ(mm) 220×420 TKG品番 9-1007-1201 TKG品番(2017) 6-0887-1101
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm) Φ135×200、取っ手含む:255 材質 18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL) 800 口径(Φmm) 7 直径×高さ(mm) 150×165、(スタンド)150×120
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 チャッキリ
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm) 15 材質 18-8ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷


出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質 ステンレス 直径×高さ(mm) 200×220 TKG品番 9-1007-1601 TKG品番(2017) 6-0887-1501
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

※シリコンパッキンで液漏れを防ぎます。 ※本体はPC製で溶接箇所がなく、液ダレの心配がありません。
材質 本体:66ナイロン、金具:18-8ステンレス、弁:シリコンゴムヘラ 高さ(mm) 260 径(Φmm) 120
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

出口の口径はΦ4mmのみになります。分解ができ、洗浄しやすいので衛生的です。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番 EA934WF-50 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質 18-8ステンレス 全幅(mm) 250 吐出口径(Φmm) 約8 口径×高さH(mm) 130×200 TKG品番 9-1007-0701 TKG品番(2017) 6-0887-0701
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット)
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホワイトサムENDO18-8片手種おとし
粉物料理の業務用種落としです。
材質 18-8ステンレス(SUS304) 柄長さ(mm) 135
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様 供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源 AC100~240V50/60Hz 精度 目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番 4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質 本体:ポリエチレン。バルブ:シリコン
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)