- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 実用車タイヤのおすすめ人気ランキング
実用車タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新9件の「実用車タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳付きタイヤ」、「自転車 タイヤ 26 インチ」、「16インチノーパンクタイヤ」などの商品も取り扱っております。
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
1セット
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR36
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様実用車、max150kg色黒/黒(黒耳)サイズ26×1-3/8 BEタイプB/E包装バラ圧力(kPa)600パターンCSR36耐圧(kgf/cm2)6.0
1本
¥3,598税込¥3,958
5日以内出荷
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/E色ブラック
1本
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR55
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様max300kg色黒/黒(黒耳)サイズ26×1-3/4タイプ実用車包装バラ圧力(kPa)600パターンCSR55耐圧(kgf/cm2)6
1本
¥4,998税込¥5,498
5日以内出荷
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
リアカー用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
HARAX(ハラックス)タイヤセット
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ26×2-1/2色ブラックシャフト径(Φmm)16
1組
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
材質(ビード)スチール色黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR88
リヤカー用のタイヤ。
仕様max400kg色黒/黒(黒耳)サイズ26×2-1/2タイプ実用車包装バラ圧力(kPa)600パターンCSR88耐圧(kgf/cm2)6
1本
¥7,698税込¥8,468
5日以内出荷
業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴム色ブラック