- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 実験 ガラス器具のおすすめ人気ランキング
実験 ガラス器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新1,324件の「実験 ガラス器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「理化学 実験 器具」、「標本 瓶 ガラス」、「理科 実験 器具」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
材質
硬質ガラス
目盛
なし
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質
ソーダ石灰ガラス
公差
±2mm
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容
試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質
軟質ガラス
長さ(cm)
40
仕様
両端摺(端処理)
厚さ(mm)
1
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
容量精度に優れています。
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
駒込ピペット
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
筒長(mm)
300
種別
球入 アーリン氏タイプ
ゴム止め(mm)
8
材質
硼珪酸ガラス3.3
バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。
用途試薬濃度の調整などに
仕様
転倒防止用バンパー付き
材質
硬質ガラス
目盛
あり
外径(Φmm)
6
全長(mm)
75
内径(Φmm)
4
肉厚(mm)
1
1組(20本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質
ソーダガラス