実験機器のおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
455件の「実験機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス給電キット」、「実験器具」、「ペルティエ素子」などの商品も取り扱っております。
現場で役立つセンサの実践知識を習得する実習教材。 センサコントローラと入出力機器を搭載した実験用ユニット、光電センサ、近接センサでセットになっています。 各種センサの解説と課題を掲載したテキストが付属。 センサの選定方法や使い方、利用のキーポイントに加え、カタログスペックの確認やセンサコントローラの利用などのコンテンツで構成されています。 各種センサの使い方だけでなく役割や検出原理まで網羅したカリキュラム。
仕様 ●サイズ:300×160×100mm●重量:3.5kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼アンプ内蔵透過型光電センサ●▼アンプ内蔵回帰反射型光電センサ●▼限定反射型光電センサ●▼小型ヘッド光電センサ●▼アンプユニット●▼スマートファイバアンプ●▼カラーファイバアンプ●▼透過型ファイバユニット●▼同軸反射型ファイバユニット●▼円柱型近接センサ●▼静電容量型近接センサ●▼テキスト●▼DVD●【学習内容】●▼光電センサと近接センサ●▼光電センサの検出方式:透過型、回帰反射型、反射型●▼アンプ内蔵透過形光電スイッチ●▼アンプ内蔵回帰反射形光電スイッチ●▼限定反射形光電スイッチ●▼小形ヘッド光電スイッチ(マークセンサ)●▼スマートファイバアンプ 透過形ファイバユニット●▼カラーファイバアンプ 同軸反射形ファイバユニット●▼近接センサを使う:円柱型近接スイッチ、制御出力の取り出し、リレーの接続、静電容量形近接スイッチ●▼センサコントローラを使う●▼各種の近接スイッチ アズワン品番 67-4747-01
1個
309,800 税込340,780
62日以内出荷

PPシリーズは、携帯型の電子機器用プラスチックケースです。ケース両サイドのグリップ面に合成ゴムを用い、手にフィット感ある使い心地です。上カバー、下カバ-、パネルが平面なので加工が容易です。電池ボックス無しタイプと、単3形または9V形の乾電池が格納できる電池ボックス付タイプから選べます。使用用途は、リモコン、計測器、通信機器、情報収集端末、各種実験、医療機器などです。
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コントロールノブOKYシリーズ専用のベースです。
用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど 材質 ポリアミド6 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントロールノブOKYシリーズ専用のキャップです。
用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど 材質 ポリアミド6 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。
用途組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。 仕様 等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz) 定格電圧(V) 2.7DC 寸法(Φ×高さH)(mm) 12.5×31.5 静電容量 10F、許容差:±20% 耐久性 1000時間(70℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷


化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。
形式 MU コード長さ(cm) 50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

握りやすい形で非常に操作が快適なノブです。
用途測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど 材質 ポリカーボネート・TPE ブラック 高さ(mm) 14.7 タイプ 照明なしタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mL
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様 ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125~ 240mm)付き 容量範囲:1 ~ 10mL 容量:1mL 1mL時 可変幅:0.2mL 1mL時 相対系統誤差 1):± 5% 1mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 1mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 1mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.2mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 容量:10mL 10mL時 可変幅:0.2mL 10mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 10mL時 絶対系統誤差 1):± 50 μL 10mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 10mL時 絶対偶然誤差 1):± 10 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可 アズワン品番 63-8460-45
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。ミニサイズなので、置く場所を選びません。
仕様 ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン 材質 PVC(アイボリー) 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 能力 【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa 外寸(mm) 240×165×240(本体部) フィルター 3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
1個(1個)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

セーフラン安全用品粘着マット
実験室、精密機器製造現場などの出入り口に。小さなホコリや汚れを吸着、異物混入対策に。シートをめくると新しい粘着面になり、すぐ使用できます。フィルム角に連番表示タグ付きでマットの残り枚数を一目で確認。1シート30枚(10シート入り、300枚セット)。
用途ホコリや汚れを吸着、異物混入対策。 材質 PE(LDPE) ブルー
1セット(30枚×10シート)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容 ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付) 電流(A) 0.3以下 送信出力 0.4W 送信周波数(MHz) 13.56 供給電源 マイクロUSB(B)入力 動作電圧(V) 5
1組(4個)
18,980 税込20,878
11日以内出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)VarispenserR2 mL
新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
仕様 ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125 ~ 240mm)付き 容量範囲:0.5 ~ 5mL 容量:0.5mL 0.5mL時 可変幅:0.1mL 0.5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 0.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 0.5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 0.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:2.5mL 2.5mL時 可変幅:0.1mL 2.5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 2.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 2.5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 2.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.1mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可 アズワン品番 63-8460-44
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット) ABS樹脂 全高(mm) 1345(ユニット含む) 材質(シート) 帯電防止ビニール シート厚さ(mm) 0.3 仕様 パイプ:静電パイプ+メタルジョイント 風量(m3/min) 1 電源 AC100V 50/60Hz 36/38W 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ)
1個
181,000 税込199,100
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

霧箱や放射線カウンターを使用して放射線の性質を調べる実験ができるセットです。 【実験例】 霧箱による放射線の飛跡の観察 放射線源からの距離と放射線量の関係 吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容 霧箱(コールドプレート式) KK-01 / [放射線の性質を調べる実験セット B]放射線カウンター GM-TK・吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)・面型実験用線源・放射性鉱物・遮蔽・距離実験用樹脂シート / 収納ケース 種別 A
1個
83,000 税込91,300
8日以内出荷

テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質 特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 仕様 蝶ねじ2個付 トラスコ品番 413-9364 質量(g) 112 本体寸法(mm) 21×50(ねじ部除く) 締付範囲(Φmm) 5~10
1個
799 税込879
当日出荷