- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ウエス
- 実験用 ペーパータオルのおすすめ人気ランキング
実験用 ペーパータオルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「実験用 ペーパータオル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キムワイフ」、「キムワイプ」、「ペーパータオル」などの商品も取り扱っております。
環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。
用途手拭き。拭き取り。
シリーズ
エルヴェール
シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。
シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
用途企業、教育機関の実験・研究室。
ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。
色
ホワイト
材質
晒パルプ
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。
「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。
1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。
2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。
丈夫でやわらかな素材。
中判サイズ。
蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。
環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。
日本製。
色
ホワイト
1枚の寸法(mm)
218×230
材質
パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
仕様
2枚重ね
サイズ
中判
シリーズ
クレシア
タテ方向にもヨコ方向にもすぐれた強度をもたせました。
力を入れて、円を描くように拭き取ってもやぶれにくい
高い摩耗性を実現!(パルプ100%タオルです)
細かなシワを多く有し、水分・油分などをすばやく吸い取ります。
ピンエンボス加工で汚れをしっかりかき取ります。
大量に使用する作業におすすめです。
用途一般工場における汚れの拭き取り全般。
材質
未晒パルプ
色
ブラウン
シートサイズ(mm)
380×280
仕様
3枚重ね
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色
茶(未ざらし)
仕様
4枚重ね
材質
パルプ100%
シリーズ
キムタオル
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質
再生紙
坪量(g/m2)
42
表面
エンボス加工
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
独自の大型ピンエンボスで拭き取り性が高く、汚れをしっかり拭き取れます。
強度が強く厚みがあり、破れにくいので様々なところで活用できます。
用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。
色
ブラウン
材質
未晒パルプ
パルプ100%のペーパータオル。蛍光染料を使用しておりませんので、どこでも安心して使用できます。
PEFC認証
認定
PEFC商標番号
31ー31ー174
再生紙の中でも高品質の牛乳パックを再生した環境対応製品です。ソフトタイプで吸収性の高い2枚重ねシートです。蛍光反応はありません。安心して食品加工に使用できます。
トラスコ品番
474-1544
質量(kg)
11.88
色
ホワイト
枚数
7200
シートサイズ(mm)
218×170
1セット(200枚×36パック)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質
パルプ
色
ホワイト
シリーズ
キムワイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
経済的なスタンダードタイプで吸水性に優れています。
再生紙を100%使用しています。
シートサイズ(mm)
220×230
質量(kg)
14.5
シリーズ
コンフォート
枚数
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
毛羽立ちにくく、水や油のふき取りに適している不織布ワイパーです。
液体を含んでも強度が変わらず、しかも耐久性に優れています。
洗って使えます。
パルプ、PP配合品。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
色
ホワイト
4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。
加工製造工場、印刷工場、食品工場等
タイプ
ポップアップ
仕様
4枚重ね
材質
パルプ100%
規格
RoHS指令
シリーズ
キムタオル
RoHS指令(10物質対応)
対応
コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。
研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等
材質
パルプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
フィルム包装タイプ。
材質
パルプ100%
種別
シングル
シリーズ
エリエール
パルプ混素材で柔らかく、布のような感覚で水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。
拭き取り時の摩擦に強く、異物混入の防止対策に。
洗浄剤、抗菌剤などの薬液を浸透させた作業に便利です。
不織布タイプ。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
クレシアの業務用のワイパーです。
キズつきやすい面の汚れもこれで安心。
柔軟性を重視、デリケートな拭きとり面に。
素材の接合には接着剤を一切使用していないので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。
用途ガラス面や精密機器のメンテナンス、プラスチック工場の仕上げ工程など幅広くご使用になれます。
色
白
TGK品番
415-55-85-43
トラスコ品番
126-1916
材質
パルプ100%
枚数
3プライ×132枚
1枚の寸法(mm)
225×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色
ホワイト
材質
パルプ
質量(g)
約130
1枚の寸法(mm)
約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×約120×約56
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横。(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量
6倍
試験方法
(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。オイルチェックに対応。
色
ホワイト
材質
パルプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに
材質
再生紙
表面
エンボス加工