室内 ドア ドア クローザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
196件の「室内 ドア ドア クローザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 開閉機」、「ドア オート クローザー」、「玄関 ドア アーム」などの商品も取り扱っております。
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容 本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°) 【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg) 25まで 機能 扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm) 適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg) 12~30 幅(mm) 136 奥行(mm) 46 高さ(mm) 33 質量(g/セット) 457 質量(g) 457 タイプ 開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書 (1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質 アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類 その他 開き角度(度) 110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用 適合扉高さ(mm) 2000 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 25~45 勝手 左右兼用 仕様 右開き、左開き両対応 タイプ パラレル型 機能 自動ストップ機能、。閉じ速度の調整 ストップ角度 約85~155° 適合扉 アルミ、木製の玄関・勝手口扉 ストップ 内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~180° ストップ 外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性 開閉20万回以上 適合扉質量(kg) 10~20 仕様 閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容 クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃) 0~40 制動方式 流体摩擦抵抗型 駆動方式 ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm) 900以下 勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質 本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプ パラレル型 本体寸法(mm) 229×50×48 耐久性 30万回 ストップ角度 70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シルバー 適合扉質量(kg) 12~30 仕様 左開き用 トラスコ品番 848-9895 幅(mm) 136 高さ(mm) 33 質量(g) 0.457 奥行(mm) 46 アズワン品番 64-8498-61
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)。両面テープ 材質 (本体)亜鉛合金。(受け)プラスチック 種類 その他 開き角度(度) (推奨)90
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプ スタンダード型 シリーズ ドアクローザ 20シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~120° ストップ 外装式
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質 本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約85~180° ストップ 内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度 約70~120° タイプ パラレル型 ストップ ストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプ スタンダード型 シリーズ ドアクローザ 20シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 約85~180° ストップ 内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) その他 付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g) 366 仕上 ニッケルメッキ仕上 操作方法 取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容 本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m) 約1 寸法(cm) 約6.3×6.3×1.6 保証期間 6ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ 面付型 適合扉高さ(mm) 2100 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)