- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 室内カメラのおすすめ人気ランキング
室内カメラのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新325件の「室内カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「監視カメラ 屋内」、「ドームカメラ」、「防犯 カメラ モニター セット」などの商品も取り扱っております。
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様
暗視モード:〇
形状
ドーム型
質量(g)
約170
消費電力(W)
10
電源
USB給電 DC5V/1A
対応OS
iOS9.0以降、android4.4以降
入力感度
マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)
有効:約2.5
セキュリティ
WPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)
本体:Φ7.5×11
画素数
【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所
屋内
主材質
ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)
赤外線×6
インピーダンス(Ω)
8
映像圧縮方式
H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート
最大:約12FPS
Wi-Fi
2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式
G.711A
イメージセンサー
1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカード
microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
画素数
300万
センサー
1/2.7”CMOS Sensor
シャッター
自動シャッター
レンズ
F2.0,広角104°
モード
【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション
3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジ
デジタルワイドダイナミック
照射距離(m)
10(赤外線/環境により異なる)
映像圧縮方式
H.2645/H.264
解像度
主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360
フレームレート
最大15fps、ネット環境によって自動調整
対応
プライバシーマスキング/クラウド保存
保存形式
microSDカード最大128GB
適合規格
IEEE802.11b、802.11g、802.11n
無線通信方式
2.4GHz~2.4835GHz
動作温湿度範囲
-10~45℃/95%未満(結露なし)
電源
DC5V/1A microUSB
仕様
【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz
使用場所
屋内
1台
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
NTSC
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外出先から自宅を見守る!
使用場所
屋内
保護等級
なし
形状
ドーム型
セット内容
本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質
ABS・ガラス・鉄
質量(g)
約175
消費電力(W)
10
電源
USB電源
対応OS
iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×8.5×10.5
対応メモリーカード
microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)
89
奥行(mm)
65
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.6(映像・電源)
本体質量(g)
約128
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)
(最大)約280
レンズサイズ(mm)
3.6
視野角
水平:約79°
S/N比
50dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/60秒~1/100000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所
屋内
形状
小型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品
ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約13×13×18
質量(g)
約68
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチCCD
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
画角
65度
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様
【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
質量(g)
190
電源
5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71 x 112x 71
入力
5V1AmicroUSB
レンズ
F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応
iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度
【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角
(水平)360°/(垂直)270°
対応フォーマット
(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)
ホワイト
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所
屋内
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
可動範囲
(水平)355°/(垂直)108°
アプリケーション
Smart Life
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)
15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4 (5GHz非対応)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
一般的な室内用の防犯カメラです。
形状
BOX型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品
ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約150×55×49
質量(g)
約235
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチCMOS
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
使用場所
室内
画角
65度
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様
イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル
付属品
ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール
質量(g)
約180
電源
DC12V 約150mA
ケーブル長(m)
約0.3(映像・電源)
寸法(Φ×高さH)(mm)
112×87
レンズ
2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ
有効画素数
1305(H)×1049(V)
機能
デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR
その他の機能
動体検知、プライバシーゾーン、画像反転
視野角
(水平)約81~23°
ホワイトバランス
AWB/ATW/AWC/室内/室外
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2D-DNR/3D-DNR
補正機能
(逆光補正)BLC/HLBLC
最低被写体照度(Lux)
0.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級
IP66(本体のみ)
付属品
ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約400
視野角
(水平)約88°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)
(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
好きな角度に調節可能。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様
【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
付属品
USBケーブル(約1m)
質量(g)
80
電源
5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58 x 58x 36(台座部を除く)
入力
5V1AmicroUSB
レンズ
F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応
iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度
【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角
(水平)135°/(垂直)85°
対応フォーマット
(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)
ホワイト
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所
屋内
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
アプリケーション
Smart Life
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)
15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4 (5GHz非対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様
●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック
アズワン品番
65-3894-23
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状
防水・暗視型
仕様
防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)
約120×70×68
質量(g)
約200
電源
DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
動作温度(℃)
-10~50
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
カラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカード
マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角
60度
赤外線投光距離
約10m
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
EX-SDI最高画質400万画素対応!
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
信号形式
HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度
400万画素
色
黒
赤外線ライト
無
映像出力
EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ
レンズ
CSマウント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×120×63.5
質量(g)
約325
電源
DC12V / 約300mA
伝送距離(m)
HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状
BOX型
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能
使用場所
屋内
規格
【信号】AHD/CVBS
解像度
548万画素(録画)
レンズサイズ(mm)
2.8~12
ズーム
約4倍
画角
5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ124×100※突起物含む
質量(g)
約325※取付金具含む
電源
DC12V / 約110mA
保証期間
1年
付属品
電源アダプター
形状
ドーム型