- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- 家具 滑り材のおすすめ人気ランキング
家具 滑り材のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新151件の「家具 滑り材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具スライダー」、「家具 移動 シート」、「スベリ材」などの商品も取り扱っております。
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に
材質
フッ素樹脂、発泡ゴム
色
ブラウン
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状
シート
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
200×270
タイプ
切って貼るタイプ
用途例
家具や小物などの形にあわせて自由に。カットして使いたいときに
1シート
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途自由にカットしていろいろな家具に使用できます。
材質
フッ素樹脂、発泡ゴム
幅(mm)
30
色
ブラウン
長さ(m)
1
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)
-100~+260
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。
化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状
円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
直径Φ70×7(厚さ)
タイプ
敷くタイプ
用途例
移動に手間どる大型家具や。ベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に
材質
ふっ素樹脂(床接地面)
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
297
材質
POM
トラスコ品番
856-0401
長さ(mm)
395
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
260
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状
シート
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
100×120
タイプ
切って貼るタイプ
用途例
家具や小物などの形にあわせて自由に。カットして使いたいときに
1シート
¥749
税込¥824
当日出荷
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)
100以内
摩擦係数
約0.03~0.04
色
イエロー
家具やイスがスムーズに動きます。貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途テーブルやイスの脚に
材質
フッ素樹脂、発泡ゴム
色
ブラウン
家具のスベリ材業務用はタンスなどの大型家具の両端に設置するだけで、引っ越しやお掃除などの際に家具が楽に移動出来る製品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。
形状
楕円
材質
フッ素樹脂・エラストマー樹脂
寸法(mm)
690X63X12
1箱(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色
あさぎ色
サイズ
A4
質量(g)
約120
タイプ
カットタイプ
微調整範囲(mm)
100以内(10トン以内)
摩擦係数
0.02~0.03
1袋(20枚)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
小さな家具や
長方形の椅子、テーブルなどに
形状
長方形
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
24×45(接着面)
タイプ
貼るタイプ
用途例
小さな家具や。長方形の椅子、テーブルなどに
1セット(4個)
¥579
税込¥637
当日出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
250
融点(℃)
327
関連資料
特性
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。