- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 家具扉磁石のおすすめ人気ランキング
家具扉磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「家具扉磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉マグネット止め」、「下駄箱 マグネット」、「マグネットキャッチ」などの商品も取り扱っております。
吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品
受座。十字穴付なべ木ねじ3.1×13。十字穴付皿木ねじ2.7×13
高さ(mm)
14.2
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
18
種類
標準タイプ
吸着力(N)
29.4
吸着力(N[kgf])
29.4[3]
材質(磁石)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
質量(g)
14.4
材質/処理
(ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
付属品
受座
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
20
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)
50
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)
35
質量(g)
23
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.7mm
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上
マグネット:サマリウムコバルト磁石
吸着面の前後微調整が可能です。
耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)
37
吸着力(N)
30
質量(g)
14
材質(本体)
樹脂(PA)
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.2×8長穴
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)
28
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
材質(受金具)
スチール
全長(mm)
47
質量(g)
25
推奨ねじ
(受板用)2.7mm
取付穴寸法(mm)
(本体)4×9.7長穴
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
付属品
受座
高さ(mm)
17
材質(本体)
黄銅
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品
受座 W4
材質(本体)
プラスチック
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/素地
材質(受座)
鋼/光沢クロメート処理
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色
ホワイト
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様
本体・受座・ねじ
付属品
MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番
418-3622
材質/仕上
(受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)
12
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
26.5
仕上
ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
26.5[2.7]
推奨ねじ
サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品
補助用板(1枚)
材質
鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
12
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
用途各種キャビネット
材質
ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
アイボリー色
操作方法
マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します
分野
設備・機械
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色
シルバー
全長(mm)
43
質量(g)
18
材質(本体)
アルミニウム
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.4×7長穴
吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品
受座 W12
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
14.5
種類
標準タイプ
吸着力(N)
24.5
仕上
(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
24.5[2.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応