家具用ダンパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「家具用ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉用ブルモーションユニット」、「ソフトダウンステー 上蓋用」、「ソフトクローズ ダンパー」などの商品も取り扱っております。
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様 吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズ ダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質 ポリアミド ホワイト 種類 家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質 樹脂 アズワン品番 64-9700-91
1個
389 税込428
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な衝撃吸収特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
材質 ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.8 速度範囲(m/s) 0.5以下 ピストンロッド復帰力(N) 3以下 タキゲンコード 13385
1個
226 税込249
当日出荷

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
種類 スライド蝶番
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:右回転 材質 ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g) 10 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品 専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応 ガス反力(N[kgf]) 最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 5~40 速度範囲(m/s) 0.5以下 ピストンロッド復帰力(N) 3以下
1個
339 税込373
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃。SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 167 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂/鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 下開き
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品 専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応 ガス反力(N[kgf]) 最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃) -20~80 シリンダー径(Φmm) 22 ロッド径(Φmm) 10 引張強度(kN[kgf]) 4.91[500]以上 耐久性 3万回以上 使用上の注意 ※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理 (本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)