- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 家具用マグネットのおすすめ人気ランキング
家具用マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新162件の「家具用マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア用磁石」、「下駄箱 マグネット」、「ワンタッチオープンキャッチ」などの商品も取り扱っております。
付属品
受座
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
20
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品
受座
材質(本体)
亜鉛合金
種類
標準タイプ
仕上
本体:ニッケルめっき。ヨーク:有色クロメート処理。受座:有色クロメート処理
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼
材質(受座)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色
ホワイト
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
質量(g)
14.4
材質/処理
(ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)
50
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)
35
質量(g)
23
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.7mm
埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)
ポリプロピレン
板厚(mm)
4.5以上(推奨)
材質(磁石)
強力磁石
付属品
受座
高さ(mm)
17
材質(本体)
黄銅
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色
シルバー
全長(mm)
43
質量(g)
18
材質(本体)
アルミニウム
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.4×7長穴
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ
受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様
本体・受座・ねじ
付属品
MC-YS001P、MC-YS002Pのみ。受座。十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)
PBT樹脂
種類
標準タイプ
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上
梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ
受け:M4皿小ネジ小頭
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)
20
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
全長(mm)
40
質量(g)
12
推奨ねじ
(受板用)2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×5長穴
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品
受座。スポンジクッション。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色
ホワイト
材質(本体)
PBT樹脂
種類
標準タイプ
使用環境
防錆
吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品
受座 W12
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
14.5
種類
標準タイプ
吸着力(N)
24.5
仕上
(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
24.5[2.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品
受座
高さ(mm)
15.3
材質(本体)
アルミ合金
種類
標準タイプ
仕上
本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼
材質(受座)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
受座
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
17
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)
鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])
約11.8(1.2)
仕様
1.ロック解除ストローク/約3.5mm。2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)。3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)
8.95
材質/処理
(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色。(スライド)PA6/黒色。(ロータリー)PC/赤色。(ヨーク)SS/Ni(黒)。(フェライト)フェライト/-。(スプリング)SW-C/-。(ナット)ZDC/Zn。(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷