家具部品のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
352件の「家具部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ボルト」、「家具 取っ手」、「家具」などの商品も取り扱っております。
1袋(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理 (L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式 左右兼用 質量(g) 52 許容荷重(N[kgf]) 147[15] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。 推奨ねじ +皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13 対応召し合せ寸法 (幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。 材質 仕上 ニッケルメッキ
1パック(8個)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g) 6 タイプ 金属タイプ 引張強度N(kgf) 147[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質 (本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類 ピボットヒンジ 仕上 (軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm) 60×60 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質 樹脂製(ポリプロピレン製) 耐荷重(kg) 200
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製ラックの開閉に。回転式なのでスムーズに開閉できる蝶番。
用途回転式蝶番。 付属品 取付けビス付き 寸法(mm) 8
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質 (プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック。(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g) 6 タイプ 樹脂タイプ 引張強度N(kgf) 147[15] 許容荷重(N) 147 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。 質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×695 脚径(mm) 19
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品 止め輪 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ プラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 径(Φ) 4.8 安全荷重(kg) (4本)20 推奨穴径(mm) (取付サイズ)5 仕上 ニッケルメッキ
1パック(4個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品 【ねじ】M12×50mm 材質 スチール(粉体塗装) 幅(mm) 50 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 675 奥行(mm) 50
1組(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製扉等の取り付けに使用します。
材質 鉄・クロメートメッキ 寸法(mm) 6Φ×20
1箱(4本)
289 税込318
当日出荷