密封 テープのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
239件の「密封 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気密テープ」、「完封テープ」、「封緘 テープ」などの商品も取り扱っております。
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%) 29 タック(ボールNo.) 15 保持力(mm) 0.2 引張強度(N/25mm) 99 引張強度(N/10mm) 39.6 展開力(N/10mm) 18 展開力(N/25mm) 4.5 グリーン購入法 適合
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。 材質 PTFE 厚さ(mm) 0.1 適合流体 水、空気
1巻(5m)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20 化学物質安全性参考資料
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m) 1 引張強度 2以上(N/mm2) 伸び(%) 500以上 耐熱温度(℃) 常時90、瞬時120 セパレータ 主なワーク 大面材、パーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ 片面 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/10mm) 12 粘着力(N/25mm) 30 剥離紙 なし 特性 気密防水 粘着タイプ 強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃) 7~32 材質 パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 質量(g) 200 粘着力(N/10mm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性 気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m) 30
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様 片面タイプ トラスコ品番 376-2793 質量(g) 210 粘着力(N/10mm) 13 剥離紙 なし 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%) 16 タック(ボールNo.) 19 引張強度(N/25mm) 180.0 引張強度(N/10mm) 72.0 展開力(N/10mm) 2.0
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルエコクリアテープ
封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性) 基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性 缶のデザインをそのまま伝える透明性
用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途 伸び(%) 600 保持力(mm/30分) 6.8 引張強度(N/25mm) 44 粘着力(N/25mm) 8.5 巻戻し力(N/25mm) 3.5
1箱(80巻)ほか
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍品の固定・梱包などに
材質 クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤 使用温度(℃) -40まで 芯径(mm) 38(1.5”) アズワン品番 64-7956-47
1巻
765 税込842
当日出荷

配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃) -190~260 引張強度(N/mm2) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ 片面粘着強タイプ 伸度(%) 28 引張強度(N/15mm) 69 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/10mm) 23.0 粘着力(N/25mm) 23.0 セパレータ あり 引張強度(N/cm) 41 特性 防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。 引張強度(N/10mm) 36.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1巻ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%) 22 引張強度(N/25mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃) -100~+260 特性 耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質 パラフィン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラック テープ厚さ(mm) 0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷