密度のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
13,774件の「密度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密度計」、「透明ポリタンク」、「体積測定器」などの商品も取り扱っております。
オーハウス密度測定キット
適合機種 0.1mg、0.001gモデル
1個
51,980 税込57,178
30日以内出荷

1個
220,800 税込242,880
当日出荷

寸法(mm) 【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様 【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている。【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する。【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板。【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 。【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製 セット内容 ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)標準石油用密度計単品 IA
仕様 全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
1個
13,662 税込15,028
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
用途土の単位容積の測定
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。
用途密度 材質 ポリカーボネート 全長(mm) 300 温度(℃) 20(標準) 精度 ±0.002(g/cm3/目盛) アズワン品番 2-2994-21 目盛範囲(g/cm3) 1.020~1.220
1本
15,900 税込17,490
当日出荷

蒸留水用に適します。半透明。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
25,720 税込28,292
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98 税込108
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
7,790 税込8,569
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
139 税込153
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2125強化瓶(高密度ポリエチレン)
丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
1ケース(2本)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様 収納ケース付き セット内容 金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE) 形状 立方体 寸法(mm) 各16×16×16
1セット
5,900 税込6,490
当日出荷

オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
1個
489 税込538
当日出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィック2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体) 低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類 電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種 BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷


サーモフィッシャーサイエンティフィック2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。 液体の輸送に最適。ネック部が長く、50%広い注ぎ口のタイプ。
容量(mL) 500 材質(本体) 低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)