密度測定キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「密度測定キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密度」、「比重測定」、「比重びん」などの商品も取り扱っております。
GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種 BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

オーハウス密度測定キット
適合機種 0.1mg、0.001gモデル
1個
51,980 税込57,178
30日以内出荷

エクスプローラーシリーズとアドベンチャーシリーズで密度測定を行う際に使用するキットです。
アズワン品番 61-5079-66
1個
51,980 税込57,178
48日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固体、液体の比重を簡単に測定可能な比重測定キット
セット内容 シンカー、温度計、ビーカー
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類 電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
220,800 税込242,880
当日出荷


測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計 ひょう量(g) 比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示 (比重)0.01、(体積)0.01cm3 最小表示(g) 0.01 仕様 液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力 プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源 専用ACアダプター 温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×230×170 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3) 0.01 測定方法 水中置換(懸架)方法 寸法(mm) 本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg) 3.5 サイズ 本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法 水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
30日以内出荷

粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
用途土の単位容積の測定
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

島津製作所比重測定キット
分析天びんAPシリーズと組み合わせると比重測定機能が使えます
アズワン品番 62-2977-71
1セット
65,980 税込72,578
5日以内出荷


アルファーミラージュ高精度電子比重計
仕様 比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定 付属品 ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防 質量(kg) 2.8 電源 AC100~240V 50/60Hz 測定方法 水中置換(懸架)方法 インターフェース RS-232C サイズ(mm) 190×260×200 アズワン品番 2-2030-01 秤量(g) 0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
217,000 税込238,700
当日出荷

土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様 【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている。【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する。【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板。【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 。【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製 セット内容 ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm) 約220×430×340 質量(kg) 約7 電源 ACアダプタ100V 12VA(付属) 測定項目 固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要) コード長さ(m) 1.8m、形状2P 最小表示(mg) 0.1(天びん部) 機能 Windows直結機能・RS232Cポート付き 比重最小表示(g/cm3) 0.0001 皿形状 材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)