- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 富士フィルム チェキのおすすめ人気ランキング
富士フィルム チェキのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新75件の「富士フィルム チェキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェキプリンター」、「スマホプリンター」、「ZINKフォトペーパー」などの商品も取り扱っております。
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)
82.5×122.9×36.7
質量(g)
255
フラッシュ
オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)
約2~3
液晶モニター
2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)
10~∞
セルフタイマー
約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数
約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ
f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能
(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池
単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー
逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数
27
撮影距離(m)
1~無限遠
シャッタースピード
1/140秒
使用フィルム
ISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ISO感度設定
800
フィルム寸法(mm)
86×72
画面寸法(mm)
62×62
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品
専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)
寸法(mm)
90.0×37.3×125.0(突起部除く)
質量(g)
210
消費電力(W)
約3
電源
リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数
プリント(目安):約100枚(フル充電から)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.5.1
動作環境
温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)
約90~120
フォーマット形式
プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG
RoHS指令(10物質対応)
対応
書込速度
画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)
約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源
リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間
約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.3×43×44.4
ズーム
固定
フラッシュ
Auto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)
f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数
アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数
内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット
撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)
19.4~∞
絞り
F2.2
セルフタイマー
約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数
2560×1920ピクセル
オートフォーカス
なし(単焦点)
外部インタフェース
USB Type C(充電専用)
クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。
セット内容
カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
質量(g)
約36
形式
静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV)
レンズ
f=3.43mm F2.8
メモリー
無し
外部メモリー
microSDHCカード(4GB~32GB)
内蔵電池
リチウムイオン充電池
撮影距離(m)
標準約0.5~∞
画素数
500万画素(補間)
アズワン品番
64-8295-11
出入力ポート
USB2.0
焦点距離
41mm相当(35mm換算)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
46×39×60
1個
¥5,798
税込¥6,378
14日以内出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様
フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他
三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)
340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源
バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×117.5×60
レンズ
沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッター
プログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー
実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲
手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ
自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー
電子式 作動時間:約10秒
露光調節
自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示
撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品
ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)
18
電源
内蔵リチウムイオン充電池
レンズ
f=3.2mm F2.8
有効画素数
約131万画素
メモリー
無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×18×36
外部メモリー
micro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)
標準:約0.3~∞
記録ファイル形式
静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
1280×1024
動画サイズ
720×480(30fps)
イメージセンサー
10/1型CMOS
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色
カラー
サイズ(mm)
135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)
400
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×84×21.5
質量(g)
177(用紙を除く)
付属品
充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)
印刷方式
Zero Ink(R) Technology
解像度
313×512dpi
印刷速度
50秒/枚
電源
充電式リチウムイオン電池(内蔵)
連続印刷可能枚数
20枚
無線通信方式
Bluetooth(R) 5.0
対応OS
Windows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降
対応メディア
Windows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
インターフェース
USB Type-C(充電専用)
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!お洒落なモノクロームタイプ。
ISO感度設定
ISO800
フィルム寸法(mm)
86×108
画面寸法(mm)
62×99
1パック(10枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム
135フィルム(付属しておりません)
レンズサイズ(mm)
31(1枚構成)
絞り
F10(固定絞り)
撮影距離(m)
1~∞
シャッター速度(秒)
1/120
使用電池
単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)
材質(本体)
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×35×63
本体質量(g)
約100(フィルム、電池含まず)
セット内容
カメラ本体、ハンドストラップ
保証期間
ご購入日から3ヶ月
仕様
ファインダー視野率:0.7
仕様
【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒
セット内容
Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)
消費電力(W)
約3
電源
リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数
【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)
本体質量(g)
349(フィルム別)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.4.2(BLE)
本体外形寸法(mm)
139×127.5×33.7(突起部除く)
解像度
12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
動作環境
5~40℃/2%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)
約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)
フォーマット形式
JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)
画素数
800×1260ドット
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)
表示色・階調
RGB各色256階調
画面寸法(mm)
62×99
商品タイプ
プリンター
フェイクレザー調instax mini Evo用ケース
寸法(mm)
100×55×135
質量(g)
80
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約133.0×182.2×57.6
質量(g)
約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニター
カラーTFT液晶3.5型
無線通信方式
Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式
昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度
300×300dpi(印刷)
対応メディア
【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS
【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェース
USB Type-C(データ転送用)
印刷枚数
約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源
コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容
コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。
非常に高いシャープネス。
非常に高い解像力。
引き伸ばしに最適。
色
白黒
キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応
用紙サイズ
5×7.6cm
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容
USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm)
質量(g)
236(フィルム別)
シリーズ
チェキ
電源
リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.4.2(BLE)
印字可能枚数
約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。
解像度
露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
充電時間(分)
約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。)
画面サイズ
62mm×62mm
サイズ(mm)
105×37.5×127.5(突起部除く)
画素数
露光:800×800ドット
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材
金属
形状
シートタイプ
色
基材:青、砥材:黒
砥材
アルミナ
基材
平織綿布
シートサイズ(mm)
230×280
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)