富士電機 ブロアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「富士電機 ブロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧用ヒューズ」、「静止形過電流継電器」、「富士電機 モーター」などの商品も取り扱っております。
規格 JIS C 4213 電圧(V) 3Φ 200 吸入/吐出口径(mm) 160/101.6 耐熱クラス 155(F) 周囲温度(℃) -15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様 ●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type 構造 標準形(IP20) 周波数許容変動 5~-5% 出力過負荷電流定格 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格 UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野 コンパクト形 開発系列 2シリーズ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

規格 JIS C 4213 電圧(V) 3Φ 200 段数 ブロワ:1 耐熱クラス 155(F) 周囲温度(℃) -15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

周波数(Hz) 50/60 規格 JEC-2137 段数 ブロワ:1 耐熱クラス 120(E) 周囲温度(℃) -15~+40(輸送気体の温度-15~+110)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


出力電圧(V) 3相200~240(AVR機能付) 制動トランジスタ 標準内蔵 電圧許容変動 10~-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動 5~-5% 安全規格 UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級 IP20 閉鎖形 UL open type 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type シリーズ FRENICシリーズ 構造 標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz) 50/60 入力電源 3相200V系列 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野 高性能多機能形 開発系列 2シリーズ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ FRENICシリーズ 構造 零相リアクトル内蔵タイプ 周波数許容変動 5~-5% 電圧許容変動 10~-15%(相間アンバランス率2%以内 出力過負荷電流定格 120%-1min 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ 標準内蔵 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 分野 高性能多機能形 開発系列 2シリーズ
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

出力周波数(Hz) 50/60 過負荷電流定格 出力:120%-1min 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ 標準内蔵 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

定格電圧(V) 7200/3600 耐電圧 (定格)60000V 定格周波数(Hz) 50/60 充電電流(A) 10(10回) 機械的寿命 1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V) 3600/7200 種類 管型ヒューズ 遮断電流(A) 40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)