- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 寸胴 蓋のおすすめ人気ランキング
寸胴 蓋のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新195件の「寸胴 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸胴」、「ポット蓋」、「200l ドラム缶 蓋」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
UK(三宝)UK18-8目盛付キッチンポット用割蓋
用途SAモリブデン目盛付キッチンポット・ UK18-8目盛付キッチンポット専用です。材質18-8ステンレス
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
MTI(エムテーアイ)IH F-PRO鍋蓋
IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1
オオイ金属アルマイト タライ用蓋
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
SUGICO(スギコ)ホッパー用フタ(ツヤあり磨き)
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨