- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 封入剤 水溶性のおすすめ人気ランキング
封入剤 水溶性のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「封入剤 水溶性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油浸オイル」、「スライドガラス」、「顕微鏡用オイル」などの商品も取り扱っております。
アクアテックスは加温溶融する必要がなくそのまま使用できる水溶性の封入剤です。 エンテランニューは速乾性に優れたキシレン溶性の封入剤です。
仕様
水溶性封入剤
容量(mL)
30
pH値
7.0
屈折率
1.41%
アズワン品番
2-3822-01
粘度(cP)
33
1セット(6本)
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
水溶性で半永久プレパラートの作製に適しています。
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
永久保存用の標本封入剤です。低蛍光性で、完全固化によって優れた透明度を保持します。 使いやすいドロッパーボトル入です。
比重
0.88sp
粘度
33cp
屈折率
1.41
1組(6本×30mL)
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)
45
粘度(mPa・s)
590
主成分
ポリスチレン
比重
0.95
屈折率
1.545
化学物質安全性参考資料
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。
ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。
速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。
長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。
キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%)
59
主成分
ポリスチレン
比重
0.95
粘度(mPa・s)
220
屈折率
1.545
化学物質安全性参考資料
キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
容量(mL)
25
タイプ
キシレン溶性
1個(25mL)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
キシレンのみならず、アルカン系・リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。 細胞転写標本の作製にも適しています。
色
無色透明
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)
30
高さ(mm)
95(フタ含む)
胴径(Φmm)
38
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
長期保存に適した永久保存用標本封入剤です。速乾性で透明度が高く気泡が入りません。 キシレンに対する溶解性に優れ、標本を変質・退色させません。
比重
0.89sp
粘度
33cp
屈折率
1.41
1組(12本×30mL)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様
珪藻類の封入液
種別
M
種類
プリューラックス
1個(25mL)
¥9,850
税込¥10,835
10日以内出荷
速乾性で透明度が高く、気泡が入りません。キシレンに対する溶解性に優れ、標本を変質・退色させません。永久保存用標本封入に適しています。
種別
30mL×12本入
アズワン品番
2-3821-01
1箱(12本)
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。
カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様
【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)
容量(mL)
5
アズワン品番
2-9503-01
1袋(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。
タイプ
一般用
メーカー
メルク
1個(100mL)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
型式
マルチマウント480
粘度(mPa・s)
480
プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様
ゾウリムシ・ミドリムシ等に使用
種別
O
容量(mL)
10
種類
観察用瞬間固定液
1個(10mL)
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別
非危険物
油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。 ●F30CCは自家蛍光(ノイズ)を最小限に抑えた蛍光観察に最適なイマ―ジョンオイルです。通常蛍光観察よりも蛍光像のコントラストが向上します。
メーカー
オリンパス