- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 封印ビスのおすすめ人気ランキング
封印ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「封印ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封印」、「封印付取り外しハンドル」、「ミサイルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
2.8
寸法L1(mm)
10
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
5.5
寸法L3(mm)
4
ねじ寸法M
M5
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
寸法M
M5
タキゲンコード
20517
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
寸法M
M4
質量(g)
2.1
寸法L1(mm)
16
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
5.5
ねじ寸法M
M4
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20519
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
4.2
寸法L1(mm)
20
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
5.5
寸法L3(mm)
5.5
ねじ寸法M
M5
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
寸法M
M5
タキゲンコード
20515
適合サイズ
M6/8/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
寸法M
M4
質量(g)
2.3
寸法L1(mm)
20
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
5.5
ねじ寸法M
M4
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20518
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
寸法M
M4
質量(g)
1.2
寸法L1(mm)
10
寸法D(Φmm)
5
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
3
ねじ寸法M
M4
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20520
1個
¥43
税込¥47
当日出荷
セット内容
化粧座金付、1セット20本入
質量(kg)
0.5
表面処理
クロムメッキ(MZCr)
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
寸法M
M5
質量(g)
4
寸法L1(mm)
16
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
5.5
寸法L3(mm)
5.5
ねじ寸法M
M5
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20516
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
1セット(100本)
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類
丸形
表面処理
(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
付属品
化粧金具:4ヶ/トラス小ネジ10mm:4本/スタンド用ネジ棒:2本
サイズ(mm)
化粧金具:8Φ×6。/スタンド用ネジ棒:86
アズワン品番
64-5246-13
1箱(100組)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷