- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 導光板のおすすめ人気ランキング
導光板のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新4,354件の「導光板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル導光板」、「アクリル板 導光板」、「光る 板」などの商品も取り扱っております。
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
厚さ(mm)
5
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
厚さ(mm)
1
材質
アクリル
色
強化乳白 半透明
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
導光板サインの決定版。
フレームレスタイプでメディアを効果的にアピール。
ムラなく光り美しいサイン。
用途化粧品売場・企業受付カウンター・企業ロゴ・社名ロゴ・メーカーロゴ・ブランドサイン・女性向け売場・雑貨売場・スポーツアパレル・女性向け下着売場・ドラッグストア・家電売場・おもちゃ売場・ホビーメーカー
奥行(mm)
【発光部】24.5
電源(V)
24
ベース奥行(mm)
80
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。AC100V 50/60Hz仕様一般コンセント・AC電源レール対応。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。本品はLED器具のみの品番となります。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
高さ(mm)
28.5
奥行(mm)
29
ラージフォーマットプリンタ用バックライトフィルム。
タイプ
【フチなし印刷対応】フチなし非対応、【オートカット】印刷後パネル操作にてオートカット
1巻長さ(m)
30
坪量(g/m2)
165
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
厚み8mmの突出し式両面発光サイン。均一な発光と超薄型式でシンプルかつ洗練されたLEDサインです。
用途出力やC,S貼りでデザインを自由に。ファサード看板や案内表示にご活用ください。
材質
樹脂 / 金物 / LED
寸法(mm)
DC電源:118×35×26
色
パネル小口:白、金物:シルバー
長さ(m)
2(配線)
電圧(V)
12
発光色
白
色温度(K)
6000相当
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧
約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)
DC12(DC10.8~13.2可)
発光色
白
出力周波数(Hz)
約600(±15%)
発光面積(mm)
約52×149
端子台
対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)
約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
色
乳白半透明
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
仕様
格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)
10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)
2
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。スマート&スリム。DC24V仕様専用アダプター専用電源対応。本品はLED器具のみの品番となります。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
高さ(mm)
10.5
奥行(mm)
28
関連資料
電源供給例
1棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。
導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。
導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
色
シアン/マゼンタ
電源(V)
AC100V
関連資料
電源供給例