- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 導電 性 パーツ ケースのおすすめ人気ランキング
導電 性 パーツ ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「導電 性 パーツ ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子部品ケース」、「静電気 トレー」、「帯電防止ケース」などの商品も取り扱っております。
電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番
EA506EX-3
材質
ポリプロピレン
色
ブルー/クリア
質量(g)
97
外寸(mm)
125×170×75
内寸(mm)
110×150×65/42
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×170×75
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
65~42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
125×170×75
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
コンテナ種類
ベタ目
微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)
1.0×10-4~10-6Ω/m2
材質
本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様
表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質
ABS樹脂
フタを閉じた状態で中身が確認できます。
付属品
B-212内箱B×2個、仕切り板×16枚付
材質
導電性プラスチック
質量(g)
545
表面抵抗値(Ω)
Rp≦1×1010
外寸法・幅(mm)
254
外寸法・高さ(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
185
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番
EA506EX-2
材質
ポリプロピレン
色
ブルー/クリア
質量(g)
52
外寸(mm)
125×130×50
内寸(mm)
110×113×41/25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×130×50
有効内寸法・奥行(mm)
113
有効内寸法・高さ(mm)
41~25
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
125×130×50
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
表面抵抗値(Ω)
103~104
コンテナ種類
ベタ目
ミニサイズのパックチェンジシステム
透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる
フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる
フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる
現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる
中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない
美しい透明フタのプラスチックケース
材質
ポリプロピレン
色
ブラック/クリア
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×176×24.5
質量(g)
420
付属品
F-10-A×1枚
トラスコ品番
117-3545
材質
導電性プラスチック
容量(L)
1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
254×41×185
表面抵抗値(Ω)
1011以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。
トラスコ品番
307-3122
質量(g)
374
有効内寸(mm)
278×215×108
表面抵抗値(Ω)
103-6
外寸法・幅(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
113
外寸法・奥行(mm)
236
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様
表面抵抗値:10^9Ω/□以下
材質
導電性PP(フィラー入)
エスコ品番
EA506EX-4
材質
ポリプロピレン
色
黒
外寸(mm)
225×125×100
内寸(mm)
204×109×87/56
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
材質
導電性PP
フタ
あり
特性
導電性
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)
106
コンテナ種類
ベタ目
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
材質
本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別
非危険物
コンテナ種類
ベタ目
SMDチップを保管できるボックスです。それぞれのボックスを連結させることが可能です。