- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 導電性 繊維のおすすめ人気ランキング
導電性 繊維のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新465件の「導電性 繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性不織布」、「導電性布」、「静電気 ひも」などの商品も取り扱っております。
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様
体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
指に近い感覚で画面操作が可能な極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップです。 ほつれや破れに強い高耐久性仕様で、繰り返し洗浄も可能です。
付属品
マニュアル
材質
導電性銀繊維
色
シルバー
質量(g)
0.3
タイプ
フィンガーキャップ
画面サイズ
不問
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。
「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。
長さ(m)
1
材質
アクリル100%
厚さ(mm)
2±0.5
表面抵抗値(Ω)
1.4×107
1本(1m)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
材質
金属箔付ガラス繊維
規格
UL規格対応 (file E120470)
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)
20×200
質量(g)
7.8
コード
なし
アズワン品番
64-0871-05
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
11
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)
30×5000
アズワン品番
61-3378-16
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
繊維:ナイロン90%・アクリル10%
色
グレー
入数(双)
1
機能
導電性
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
指先コート
材質(繊維部)
ナイロン90%、アクリル10%
材質(樹脂部)
ポリウレタン
表面抵抗(Ω)
1×105~106
RoHS指令(10物質対応)
対応
高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、フリーサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。
指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。
フリーサイズは親指への使用に適したサイズになっております。
タイプ
フィンガーキャップ
セット内容
フリーサイズ6枚セット
ボタン仕様
指に装着
色
グレー
仕様
●材質:ナイロン、銀繊維、ポリウレタン●外形寸法(質量):幅約22mm×高さ約40mm(厚み約0.4mm)(約0.4g/1枚)
アズワン品番
65-2325-91
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。
除電繊維サンダーロン使用
マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。
色
グリーン
材質
ヘッド部/ポリエチレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール ハンドル部/アルミパイプ・ポリエチレン
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。
ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。
狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。
電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。
付属品
マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個
仕様
伸縮率1.6倍(±0.2倍)
材質
ポリエステル、アクリル、合成ゴム
厚さ(mm)
3±0.2
低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。
汚れても簡単に洗浄できます。
フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)
1000
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
373-9996
材質
ステンレス(ブラシ)
質量(g)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
35
仕様
比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番
553-25-11-05
型式
STAC404
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)
108
材質(表面/裏面)
導電性ウレタン/マグネット
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様
和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)
266×220
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
厚さ(g/m2)
60
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷