導電性シリコンチューブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
104件の「導電性シリコンチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFEホース」、「粉体 ポンプ」、「導電性シリコン」などの商品も取り扱っております。
DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
材質 導電性シリコン 硬さ 66 比重 1.14(at 23℃) 引張強度(MPa) 6.5 チューブ長さ(m) 10
1巻(10m)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷

静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。 チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃) -15~40(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.6(20℃ 65%RH時) 使用流体 空気 表面抵抗率(Ω/sq) 104~107 使用真空圧力(kPa) -100 チューブ色 特性 帯電防止
1巻
1,828 税込2,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質 ウレタン 長さ(mm) 500 最小曲げ半径(mm) R15以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.7 チューブ径(Φmm) 6
1個
779 税込857
欠品中

導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
用途一般空気圧用(導電性) 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質 ポリウレタンエラストマ 使用温度範囲(℃) -40~80 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐静電/柔軟性
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに 材質 PU(ポリウレタン) 透明 使用温度範囲(℃) -20~60 使用流体 空気 体積抵抗率(Ωcm) 10^7~10^10
1巻(20m)
3,640 税込4,004
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。
1巻(10m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)
31,500 税込34,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質 ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 透明 流体 薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃) -20~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース 使用流体 粉体 透明 使用温度範囲(℃) -10~50 機能 圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2修正規制適合 取扱説明書 (0.8MB)
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フロンケミカルPTFT帯電防止チューブ
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質 PTFE 全長(m) 10 使用圧力(MPa) なし 使用温度範囲(℃) -270~260 適合流体 酸・アリカリ・超純水 肉厚(mm) 1.0
1巻
29,999 税込32,999
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質 PTFE 定尺(m) 10(最大長さ) 抵抗値(Ω) 導電抵抗値:1×10^6/m以下
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で加工しやすいです。導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。耐候性・耐薬品性に優れています。
材質 スチール鋼管/導電性ABS樹脂コーティング 厚さ(mm) 0.8 長さ(mm) 3000 パイプ外径(Φmm) 約Φ28mm 外径(Φmm) 28 トラスコ品番 282-1176 質量(kg) 1.6 鋼管最大肉厚(mm) 0.8 表面抵抗値(Ω) 103~106 被覆 ABS樹脂コーティング
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質 4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー シルバー
1個(1m)ほか
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
使用温度範囲(℃) -270~+260 抵抗値(Ω) (導電)1×10^6
1巻(10m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質 PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(10m)
25,880 税込28,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻
24,980 税込27,478
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)