- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 血圧計
- 小児用血圧計のおすすめ人気ランキング
小児用血圧計のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新102件の「小児用血圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小児用マンシェット」、「新生児 血圧計」、「ワンハンド 血圧計」などの商品も取り扱っております。
柔らかいので小児の腕に良くフィットします。布袋はマジックテープ式ですので、ワンタッチで着脱できます。
材質
ゴム袋/天然ラテックス、腕帯/綿
ゴム袋はラテックスフリー。
材質
(ゴム袋)ポリウレタン、ポリ塩化ビニール、(布)綿
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
測定範囲
0~300mmHg
質量(g)
50
電源
単4乾電池×1個(付属)
測定精度
±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)
22~32
医薬品医療機器等法
一般医療機器
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能です。
アズワン品番
8-5713-11
松吉医科器械コード
24-4172-21
1式(2個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位
上腕
材質
カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス
測定範囲
0~300mmHg
質量(g)
約260
ゲージ
ウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000058
医薬品医療機器等法
一般医療機器
消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質
(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール
付属品
コネクタープラグ×2
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様
ラテックスフリー
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位
手首
仕様
電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質
ABS、ポリエステル
寸法(mm)
幅65×高さ87×奥行28
色
ホワイト
測定範囲
(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)
ABS、ポリエステル
質量(g)
約125(乾電池含まず)
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)
約125(乾電池含まず)
測定精度
(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×87×28
目量
1mmHg
保証期間
1年
電池寿命
約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号
第Q163号
メモリー機能
90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅65×高さ87×奥行28
安全機構
300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
腕帯のみの商品です。
本体の電子血圧計は付属されておりません。
指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。
76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位
上腕
付属品
ソフトケース
測定範囲
0~300mmHg
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質
不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色
白
質量(g)
9
コネクタ
(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)
210
適合寸法(cm)
(周長)6~11
カフ寸法(mm)
198×37
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
カラーが豊富で人気があります。
カフと同色、同素材の収納ケース付です。
小型で携帯に便利です。
測定部位は上腕です。
病院では医師及び看護師がご使用になります。
測定部位
上腕式
材質
ナイロン/PU/ネオプレーン/亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
(カフ)140×540
質量(g)
本体50/専用ケース80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000070
医薬品医療機器等法
一般医療機器
。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質
不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色
白
コネクタ
(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)
210
医薬品医療機器等法
一般医療機器
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位
上腕
電源
単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)
約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×217×228
機能
姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命
250回(目安)
メモリー機能
2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)
17~32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
サイズ
145×480mm
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位
上腕
付属品
キャリングバッグ
材質
(本体)ABS
測定範囲
20~300mmHg
質量(g)
150
測定精度
4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)
23~32
腕帯(mm)
146×485
医薬品医療機器等法
一般医療機器