小出しノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「小出しノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油 バルブ」、「ノズルガン」、「灯油タンク 給油口」などの商品も取り扱っております。
オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセット ホース長さ(mm) 500
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 タンク本体:スチール製150~490型 トラスコ品番 116-5132 質量(g) 560 ホース寸法(内径×外径)(mm) 耐油:650(内径15、外径20)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応 (IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。 注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途ホームタンクからの給油に トラスコ品番 792-0831 材質 注ぎ口:POM/バルブ:SUS 取付 RC1/2(管用テーパーめねじ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×95×180 流量(L/min) 14 危険物の類別 非危険物
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg) 1.5 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃) 0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L) 99 容量(L) 89 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 20 板厚(mm) (タンク本体)1.2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 867×430×1173(1023) 取出口 R1/2
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番 494-2159 材質 本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc3/4(スイベル付) 質量(kg) 0.7 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様 クリップ付 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -38~60
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃) -20~60 材質(フィルター) 濾紙 使用流体 JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa) 0.1 材質(カップ部) PC
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番 494-2167 材質 本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 0.7 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様 工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番 410-0395 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径 工進FA-100専用 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質 内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)。外層:軟質塩化ビニール樹脂。補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) 0~60 ホース長さ(m) 1 使用流体 薬品、油、水、粉体、エアー 特性 耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに 材質 本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番 828-9641 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.3 使用流体 アドブルー
1個
22,980 税込25,278
当日出荷