小分けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,314件の「小分け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンド 刷毛」、「小分けケース」、「使いきり 接着剤」などの商品も取り扱っております。
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
材質 スチール
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(20個)
499 税込549
当日出荷

ネグロス電工組立式歩廊架台
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm) 50 材質 溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

薬を小分け、携帯するのに便利です。 スケルトンタイプなので中身が見えやすくなっています。 清潔抗菌加工しています。
コマ数 6 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 87×66
1個
199 税込219
6日以内出荷

油汚れ用洗浄剤(ヨゴレトレールFⅡ(30822/30833))の小分け用スプレーボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様 ●材質:●▼ボトル:PE●▼スプレー:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W99×D73×H216mm●単品重量:73g●入数:12個入 アズワン品番 67-5226-83 危険物の類別 非危険物
1ケース(12個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物 鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質 透明スチロール樹脂 引出し組合せ 浅型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなマチ幅で収納力バッチリ!出し入れしやすいL型ファスナー。マチが 60mmかさばる物も収納可能劣化しにくいPEVA生地。PVC製に比べ、やわらかでより長持ちします。
用途スーツケースの小分けなどに便利 透明 材質 本体:PEVA 厚さ(mm) 60 タイプ デカマチタイプ
1パック(1袋)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯・小分けに便利な30mLサイズです。 キャップ付きで衛生的です。
材質 (ボトル)PET 容量(mL) 30 寸法(Φ×mm) 30×103 危険物の類別 非危険物
1本ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンドを小分けするためのボ トル です 。刷毛付き。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬液は別売りです。中性洗剤の薬液ボトルとラベルの色を揃えているので、使用目的が一目で分かります。希釈中性洗剤の小分け詰め替え用。
仕様 ●容量(ml):250●タイプ:中性●中性洗剤用●原産国:日本●コード番号:363-4810 アズワン品番 67-2305-37
1本
499 税込549
当日出荷

様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
仕様 (脚支径)120Φmm 材質 スーパーダイマ ステップ数 3
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

掃除機のいらない圧縮袋。バツグンの空気抜けの良さで、スタートから無理なくスピード圧縮。両面スラーダー付きが新しい!空気戻りをしっかり防ぎ、圧縮キープ。約10CM厚のやわらか圧縮で、布団にストレスもかからない。人気のレース柄に、片面は透明タイプで中身の確認も
仕様 保存期間(目安):6ヶ月
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。 ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様 ●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73g アズワン品番 67-8171-18 危険物の類別 非危険物
1ケース(12本)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

かさばる衣類を約1/2に圧縮しスッキリ収納。奥行き74cmの押入れケースにピッタリ収納可能。便利なスライダー付きチャック。ダニ、カビ、ホコリからふとんを守り清潔に保存できる
仕様 保存期間:約6ヶ月 寸法(cm) 45×70
1箱(2枚)
689 税込758
当日出荷

ホーユービゲン
染まりはそのままに、ビゲン 粉末タイプの中身と容器が変わりました!水で溶くだけの粉末タイプで使い方カンタン。小分けができるから経済的!ノンアンモニアで嫌なニオイがしない。全3色のラインナップ。
シリーズ ビゲン 目的 白髪染め 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(6g)
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3g×100本)ほか
449 税込485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着剤。 ・保管・携帯に便利。 ・1g 2本入り。 ・ムダなく使える小分けタイプ。 ・素早く接着・液状。 ・細かい部分の接着・緊急の補修に最適
用途保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着材 細かい部分の接着・緊急の補修に最適 成分 シアノアクリレート(95%)、アクリル樹脂(5%) タイプ 液状 幅W×厚さ×高さH(mm) 17×11×54 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(1g×2本)
199 税込219
当日出荷

1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
セット内容 1g×3個 材質 シアノアクリレート 寸法(mm) (パッケージ込み)86×12×174 危険物の類別 非危険物
1個
99 税込109
4日以内出荷

用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。 仕様 表示ラベル付 材質 硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)