小型 エアーブローのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
139件の「小型 エアーブロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式エアーダスター」、「コンパクトブロワー」、「ミニブロアー」などの商品も取り扱っております。
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm) 55×94×185 質量(g) 320 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A 風量風圧 27~32g 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン電池 モーター出力(W) 40 バッテリー電圧(V) 3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 充電時間(時間) 2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃) 0~60 バッテリー容量(mAh) 6000 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB) 76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

携帯に便利な小型&軽量ブローガン。 エアー流量調整機能付。 摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。 仕様 (空気供給口)プラグ 材質(本体) アルミ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
731 税込804
当日出荷


淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 0.5 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.05 質量(kg) 17 出力(W) 50 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×310×522 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 集じん量(L) 0.5
1個
129,000 税込141,900
30日以内出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W) 400 コード長さ(m) 3 使用可能時間(分間) 15 風速(m/s) 19.2 質量(kg) 1.2 風量 19.6cm/s モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 電源(AC V) 100 タイプ 電動式 逆さ噴射
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g) 40 ポンプ容量(mL) 86 全長(mm) 134 材質 天然ゴム、NBR混合 トラスコ品番 298-3214
1個
999 税込1,099
当日出荷

大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式 パイロット式 ポート数 2 電圧(V) DC24 定格電圧(V) DC24 材質 H-NBR(シール) 保護構造 リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W) 0.6 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐圧(MPa) 1.05(水圧にて) 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 0~55(凍結のないこと) 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造 パイロット式ダイアフラム駆動 コイル 標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃) -5~55 作動圧力差範囲(MPa) 0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min) 2以下 内部漏れ(cm3/min) 2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm) 502 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 208 電源(V) 直流14.4 集塵容量(L) 約2 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) (最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa) 0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.2MB) 1充電当たりの作業量 強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品 先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h) 940 最高使用温度(℃) 80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵 仕様 静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 付属品 電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 寸法(mm) 420×300×411 質量(kg) 9.5 消費電力(W) 22 使用温度(℃) +5~+40 空気消費量(L/min) 220(0.3MPa) 風量(m3/min) 1.13(内蔵ファン) 使用流体 クリーンエアー(0.1~0.7MPa) 使用エアーホース径 外径Φ8mm 集塵方式 粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A)) 70.0(0.3MPa) 入力電源 DC24V±5% アズワン品番 64-4654-55 使用湿度(%RH) 35~65(結露氷結のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 3.5 エアー取付口 1/4プラグ トラスコ品番 363-3357 材質 本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄 全長(mm) 90 質量(g) 49 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ カプラータイプ 常圧用 ノズル取付部 G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g) 約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh) 2000 バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(時間) 約5 使用時間(分) 最大約16/弱、最大約8/強 付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
欠品中

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg) 642 消費電力(W) 400 電源 AC100V コード長さ(m) 3m 使用可能時間(分間) 15
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品 ホースニップル トラスコ品番 220-3669 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 空気消費量(L/min) 190~440 使用流体 空気 エアー接続口 R1/4(PT1/4) 吐出口 1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)
付属品 USBケーブル、ノズル5種 寸法(mm) 165×101×63(ノズル未装着状態) 質量(g) 405(ノズル未装着状態) タイプ 電動式 騒音値(dB) 85以下 連続使用時間(分) 40~45(風量により異なる) 保証期間 購入日から3ケ月間 風量調整 弱/中/強 切り替え モーター回転数(min-1[r.p.m]) 最大430000-51000 充電時間(時間) 3.5~4 LED 搭載 バッテリー容量(mAh) 6000 風圧(kPa) 最大6000Kpa 逆さ噴射
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]電動エアーダスター
充電式の繰り返し使える電動エアダスター! PC周り、机周りなどあらゆる場所をきれいに掃除できる噴射の風力 低速・高速 2段階切替USBケーブル付
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 200×145×65 消費電力(W) 35 バッテリー容量(mAh) 7500 使用時間(分) 低速時:約120、高速時:約50 充電時間(時間) 約4
1セット
6,000 税込6,600
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。 ノズル長(mm) 22.5 ノズル口径(Φmm) 2.0 接続ねじ G1/4 仕様 金属タイプ トラスコ品番 228-0795 全長(mm) 117 質量(g) 87 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
3,198 税込3,518
当日出荷