- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- 小型 コンプレッサー 100vのおすすめ人気ランキング
小型 コンプレッサー 100vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新154件の「小型 コンプレッサー 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 エアーコンプレッサー」、「100v コンプレッサー」、「卓上コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
注入だけでなく、時間がかかる排出も短時間でできる小型ハイパワーポンプ 充填が約3分、排出が約5分で可能(大玉100cm時) 連続使用時間15分以内
用途ボディーボール・レジャー用品向け小型ハイパワーポンプ
色
イエロー
付属品
専用ケース
質量(kg)
1.3
電圧(V)
AC100V(50Hz/60Hz)
アズワン品番
64-9531-66
エアホース仕様
60cm
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
13×16×12.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類
低騒音
消費電力(W)
1100
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
30
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
30
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類
小型
定格消費電力(W)
175
電源コード(m)
1.7
定格時間
連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])
4800
充填時間
約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)
0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約12
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。
仕様
SWー131
種類
低騒音、低振動
定格消費電力(W)
700
消費電流(A)
9.5/7.9
定格時間
連続
空気圧縮方式
レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料
分解図部品表(0.42MB)
電動機(kW)
0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品
ワンタッチカプラー(装着済)
種類
小型
電流(A)
4(50Hz)、3.3(60Hz)
消費電力(W)
340(50Hz)、320(60Hz)
コード長さ(m)
約2
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
再起動圧力(MPa)
0.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ
(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
370/330
消費電流(A)(50/60Hz)
3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間
連続
馬力(HP)
1/2
関連資料
分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
5.4/5.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約580×330×540
吐出量(L/min)
約105/125
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
約0~0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間
約4.5/4分
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類
低騒音
運転方式
圧力開閉器式
空気取出口
G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)
0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)
63
小型のピストンタイプコンプレッサーでボールへの空気注入にご使用いただけます。 連続使用時間15分以内 ボディーボール85以内使用可能
付属品
ノズル4点(球技ボール、テーパー、自転車、ダスター)
質量(kg)
3
電源(V)
100
消費電力(W)
85
最高圧力(MPa)
0.6
吐出し空気量(L/min)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×10×18.5
アズワン品番
64-9511-06
エアホース仕様
70cm
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様
オイルレス
トラスコ品番
419-1269
種類
低騒音、軽量
電流(A)
13
回転数(min-1[r.p.m])
2000
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.27[13]
定格出力(W)
1240
運転方式
圧力スイッチ式
空気取出口
圧力調整器付ワンタッチジョイント
馬力(HP)
3/4
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
最高使用圧力0.96(9.8)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
仕様
オイルレス
エスコ品番
EA116DA
コード長さ(m)
約1.9
ホース長さ(m)
4
エアー吸込量(L/min)
15.8
ホースねじ
1/8インチPF
1台
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色
青
種類
小型・軽量・低振動
電流(A)
15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])
最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式
圧力センサー式
空気取出口
高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料
(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
段階圧力モード切替式
エアブラシ連動オートスイッチ方式
小型(W130×D90×H50)で272gと軽量
コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品
エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード
質量(g)
272
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
7.2
定格電圧(V)
AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×90×50
最高圧力(MPa)
0.1
定格時間(分)
30
運転音(dB)
45以下
空気吐出量(L/min)
4
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
振動が少ない静音設計です。
完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
種類
小型、静音、低振動
自動圧力スイッチMPa(on/off)
0.5×0.65
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1420/1710(50/60Hz)
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
消費電力(W)
1500
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
60
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
60
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容
エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)
1.6
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
2900・3400
定格消費電力(W)(50/60Hz)
220・260
充填時間(50/60Hz)
140秒・130秒
取扱説明書
(4.85MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。
小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様
【圧縮空気】給油式
接続口径
1/4×1ボールバルブ
運転方式
圧力開閉器式
プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。
持ち運びラクラク19kg。
エア工具にも安心。タンク内防錆処理。
1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!
トラスコ品番
474-3202
モーター
750W
空気取出口
一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)
吐出量(L/min)
※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)
使用電源
AC100V(50Hz/60Hz共用)
回転速度(min-1[r.p.m])
最大2850(50Hz)、3450(60Hz)
負荷電流(A)
14
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数
47×24×1
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷