小型 ダンパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
217件の「小型 ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニダンパー」、「バネシリンダー」、「小型ショックアブソーバー」などの商品も取り扱っております。

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 5~40 速度範囲(m/s) 0.5以下 ピストンロッド復帰力(N) 3以下
1個
339 税込373
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様 キャップ付 衝突速度範囲(m/sec) 0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質 ポリアミド ホワイト 種類 家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:右回転 材質 亜鉛合金 素地 質量(g) 62 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:4) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質 仕様 使用温度:0 ℃~80 ℃ ストローク 74 質量(g) 93 種類 オイルダンパー 最小長(mm) 161 シリンダー径(Φmm) 15 ロッド径(Φmm) 6 最大長(mm) 235 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 下開き
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質 ポリアセタール(POM) 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 41.8 種類 軸型 材質(キャップ) ポリアセタール 材質(シャフト) 亜鉛合金 開き角度(度) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
用途各種機器のカバー・蓋 材質 シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げ シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃) -20~+80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 仕様 標準平歯車 モジュール 0.6 使用温度範囲(℃) 0~50 回転速度(min-1[r.p.m]) 50 歯形 インボリュート並歯 使用油 シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min) 10
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様 封入ガス:窒素ガス(N2) 材質 シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃) -30~+80 表面仕上げ シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm) 22 塗装色 チェックバルブ なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)小型ガススプリング
小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
種類 ガススプリング シリンダー径(Φmm) 10 ロッド径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロッド先端形状 金属製アイレット シリンダ先端形状 金属製アイレット
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)