- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 小型 マシニングセンタのおすすめ人気ランキング
小型 マシニングセンタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「小型 マシニングセンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マシニングセンター」、「精密万能工作機械」、「卓上フライス」などの商品も取り扱っております。
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
スピンドル間距離(mm)
285
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
350
セット内容
精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×500×760
把握径(Φmm)
1~13
質量(kg)
50
モーター出力(W)
350
送り可能幅(mm)
前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。
ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])
(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速)
機械主軸テーパ
MT3
モーター出力(kW)
1.5
モーター電圧(V)
三相200
質量(kg)
430
軸端~テーブル間距離(mm)
425
コラム面距離(mm)
275
移動量(mm)
400×300
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1250×1015×1340
トラスコ品番
465-6041
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
コレットチャック寸法(mm)
6
電源(V)
AC38~40(モーター)
電源(AC V)
100(専用トランス)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×500
高さ(mm)
(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)
(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)
13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)
30
仕様
コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛
10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo66702同等品。四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553) 。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
350
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
電源(V)
100V、 50/60Hz、250W
セット内容
・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×300×290
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)
114
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
心押台(mm)
クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)
90
刃物台(mm)
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)
37
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact3本体(No.66500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。スプラッシュガード(本体装着済み)。ピンレバー。回転センター(本体装着済み)。刃物台。直剣バイト。標準工具(レンチ&スパナ。+-ドライバー)。ドリルチャック(No.66510)。センタードリル(No.62599)。旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
心間距離(mm)
250
ベット上振り(mm)
150
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×270×210
加工径範囲(Φmm)
チャック仕様(Φ80mm)。正爪時/1~30、逆爪時最大/70
クロススライド上振り(mm)
74
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20 MT-1
心高(mm)
75
刃物台(mm)
8×8 角用
質量(kg)
23
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm。(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)
200
スピンドル径
Φ16mm
モーター
AC100V 60W コンデンサモーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
520.2×260×191.2
付属品
三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター
質量(kg)
13
低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品
4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー
ねじ
ミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類
テーパー
心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)
20
速度
横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類
センター距離(mm)
300(正味250)
機械主軸テーパ
MT3
モーター電圧(V)
100
口径(mm)
刃物(16mm):バイト10角指定
ベット上振り(mm)
180
振り(mm)
縦送り上:110
移動量(mm)
縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容
精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書
質量(kg)
65
電源(V)
100
消費電力(W)
630
フトコロ(mm)
170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])
100~2500
スピンドル
MT-3
アズワン品番
64-2326-08
スピンドル間距離(mm)
270
ミーリングテーブル(mm)
460×120
T-スロットサイズ(mm)
12/M10
コラム傾斜(度)
左右0~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラベル(mm)
左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。
主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。
別売オプションで長手自動送りも可能です。
機械主軸テーパ
MT3
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
軸端~テーブル間距離(mm)
420
質量(kg)
330/350
トラスコ品番
458-7537
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。
電源
単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
295/280
電流(A)
5.5/4.8
コード長さ(m)
約2.3
セット内容
100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)
質量(kg)
約15
本体寸法(mm)
180×500×230
定格時間(分)
30
主軸回転数(min-1[r.p.m])
1410/1700
加工寸法(mm)
(最大)径150・長さ200
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
500~5000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
付属品
彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)
395×93×77
質量(kg)
1.2
定格使用時間(分)
15
仕様
加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番
64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
LittleMilling9本体(No.60700)。ドリルチャック(本体装着済み)No.60710。チャックキー。エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030。クイックバイス(大)No.60725。引き型コレットチャックセットNo.60780。Tスロットナット。プロテクター 標準工具一式 油差し。標準工具(レンチ&スパナ)。コレットホルダーセット(No.60750)。エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)。エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)。エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact7本体(No.66000)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター。二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト。標準工具(レンチ&スパナ)。油差し 敷板。ドリルチャック(No.66016)。回転センター(No.66015)。センタードリル(No.62599)。旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷