- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 小型 ラチェット レンチのおすすめ人気ランキング
小型 ラチェット レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「小型 ラチェット レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットハンドル ショート」、「ラチェットレンチ ミニ」、「狭い場所 トルクス」などの商品も取り扱っております。
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数
22
トラスコ品番
389-3413
セット内容
ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個
質量(g)
250
質量(g/セット)
250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×65×40
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数
25
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
818-8764
セット内容
ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)
質量(kg)
1.25
1セット(25点組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
差込角(DR)
3/8
全長(mm)
200
ギヤ歯数
72
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
250
トルク(N・m)
20
付属品
カプラ(オス)
質量(g)
500
空気消費量(L/min)
100
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
171×44×44
ソケット差込角(mm)
9.5
コンプレッサー
1馬力以上を推奨
能力ボルト
M6
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)
18
先端形状
プラス/マイナス
頭部幅(mm)
17
商品構成
セット品
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)
3/8
全長(mm)
117
ギヤ歯数
60
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に
差込角(mm)
6.35
セット内容
ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)
ケース寸法(mm)
(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様
ストレート
取付高(mm)
18
種類
セット品
商品構成
セット品
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業
セット商品数
26
トラスコ品番
384-9562
セット内容
1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ
材質/仕上
クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上
質量(g)
300
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
便利なラチェット機能が付いています。
仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。
正逆切り替えスイッチ付です。
特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。
トラスコ品番
397-9610
セット内容
いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm
種類
セット品
頭部厚(mm)
24
頭部幅(mm)
26
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端極薄の22mmで狭い隙間にも対応します。オフセットラチェットで使用頻度の高いプラス/マイナスビットをセットしています。早回し機構付です。
用途狭いスペースでの作業に威力を発揮します。
トラスコ品番
406-6421
セット内容
ビットサイズ/#1(1本)、ビットサイズ/#2(2本)、ビットサイズ/#3(1本)、ビットサイズ/-6(1本)
取付高(mm)
22
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様
回転切替レバー付
種類
セット品
山数
52
先端形状
プラス/マイナス
機能
早回し機能付
商品構成
セット品
送り角度(°)
7
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容
ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)
220
ビット全長(mm)
(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
113×75×43
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数
31
トラスコ品番
320-7412
セット内容
ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm。マグネットビットホルダ75mm。ソケットアダプター6.35mm。ドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5。ヘックス3、4、5、6。スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40。スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40。ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5。専用プラスチックケース。計31点
質量(g)
300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番
381-3517
セット内容
ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)
250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様
ボールロック式
トラスコ品番
169-7668
セット内容
6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類
セット品
先端形状
プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成
セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
商品構成
セット品
DIYや自転車の車載工具にも最適。
ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)
(ミニラチェット)93
厚さ(mm)
(ヘッド)70
ケース寸法(mm)
119×40×15
ビット全長(mm)
25
ヘッド幅(mm)
15
ギヤ歯数
52