- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 小型 冷凍機のおすすめ人気ランキング
小型 冷凍機のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新167件の「小型 冷凍機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍機」、「スターリング クーラー」、「小型 冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)
170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7806
材質
(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管
幅(mm)
205
寸法(mm)
冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)
14
高さ(mm)
265
奥行(mm)
345
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-5~40
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式60W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFO1234yf
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
高品質・高信頼を約束、省エネ、オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407C採用
入口空気温度(℃)
5~50
入口空気圧力(MPa)
[使用範囲]0.15~1.0、[定格]0.7
電源
単相AC100/100-110V50/60Hz。単相AC200/200-220V50/60Hz
使用流体
圧縮空気
定格周囲温度(℃)
32
定格入口空気温度(℃)
55
出口空気圧力露点(℃)
10(露点の性能保障については別途お問い合わせください)
ドレンホースサイズ(mm)
内径Φ6×機外長さ約1800
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様
最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)
(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)
780(電源含む)
電源
ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)
1.6
冷却方式
空冷式プレート冷却型
冷却能力
約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)
180
トラスコ品番
483-7347
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×460
安全装置
フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)
4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
5~30
使用環境温度(℃)
5~30
ノズル外径(Φmm)
10
温度調整方法
冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。
高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。
オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。
空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。
電源電圧(V)
単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220
周囲温度(℃)
2~40(ドレンの凍結がないこと)
入口空気圧力(MPa)
0.93
仕様
温度コントローラー
温度範囲(℃)
-20~+30
制御方式
制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
感温部(mm)
サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m
設定温度範囲
-20~+30℃
アズワン品番
1-3190-01
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番
337-1468
質量(g)
490
能力
冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)
(冷風)5
風量(L/min)
(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。
過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。
スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)
+5~+35℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×320×303
設定温度範囲
-20~+35℃
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
接続口径
R1/4(PT1/4)
仕様
ニップル付
トラスコ品番
220-4029
質量(g)
78
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アズワン品番
1-096-15
質量(kg)
約37
消費電力(W)
1250/1300
冷凍機
400
ポンプ
(循環)25L/min (50Hz)、30L/min (60Hz)
冷却能力(W)
470/520(15℃時)
1個
¥403,000
税込¥443,300
10日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)
-20~+30
電源
単相AC100V±10% 50/60Hz
ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。
ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。
フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。
外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。
別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様
(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g
寸法(mm)
255×360×380
質量(kg)
23
最大流量(L/min)
(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5
インターフェース
RS232
最大圧力(bar)
(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170
配管接続口径
M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル
充填量(L)
1.4(熱媒体最低)
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器
入口空気温度(℃)
5~80
周囲温度(℃)
2~45(電源電圧±5%の場合)
入口空気圧力(MPa)
0.15~1.0
出口空気圧力露点(℃)
10
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
1
解凍機能は付いておりません。
型式ICK-1400ICK3400
使用冷媒R404A冷凍機
パナソニック製冷凍機
付属品
専用ヘラ×2、ゴムヘラ×1、アルコールスプレー×1、透明蓋×1
質量(kg)
70
電源(V)
単相100V50/60Hz三相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×600×800、(ボウル)Φ410×H65
TKG品番
9-0945-0201
TKG品番(2017)
6-0835-0201
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質
水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ
10 1131