- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- 小型 防水スピーカのおすすめ人気ランキング
小型 防水スピーカのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「小型 防水スピーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中 スピーカー」、「Arduino スピーカー」、「スピーカー 20Ω」などの商品も取り扱っております。
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)
45
インピーダンス(Ω)
8
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性
M
耐水深10m
水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換
特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能
水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります
平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント
仕様
伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位
周波数
送信:100Hz~10kHz
出力
REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W
入力
【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu
電源(V)
内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz)
動作時間
【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態
充電方式
専用ACアダプターにて充電
充電時間(時間)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【アンプ部】400×165×330(突起物を除く)
寸法(Φ×mm)
【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く)
質量(kg)
【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む)
送信出力
1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属)
セット内容
アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書
サービス分類
レンタル
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質
ABS樹脂、スチール
最大出力(W)
80
定格出力(W)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×67
周波数特性
75~1800Hz
適合車種
DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験
寸法(mm)
Φ50×t7(錘板)
ケーブル長(m)
1.6
出力インピーダンス(Ω)
約8.1k(1kHz時)
出力端子
オーディオミニプラグ
検出部
圧電セラミックス
1個
¥3,000
税込¥3,300
欠品中
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。
仕様
防水加工、防かび加工
材質
本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
露出形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
95~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)86 W/m
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)
(出力)88 W/m
再生周波数帯域(Hz)
80~20kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
仕様
防水加工、防かび加工
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
仕様
防水加工、防かび加工
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
再生周波数帯域(Hz)
150~20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)85 W/m
スピーカー
77mmフルレンジ防水スピーカ
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)
(出力)84 W/m
再生周波数帯域(Hz)
90~18kHz
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
仕様
防水加工、防かび加工
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験
仕様
【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品
高感度マルチ増幅器MA-T
寸法(mm)
Φ50×t7(錘板)
出力(W)
高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源
ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)
1.6
出力インピーダンス(Ω)
約8.1k(1kHz時)
端子
高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
出力端子
オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)
高感度マルチ増幅器:50
検出部
圧電セラミックス
1セット
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴
IP65 および JIS C5504 に準拠
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)
(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)
800
形式
密閉形
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性
150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)
3.3k
音圧レベル(dB)
(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー
8cmコーンスピーカー
定格入力(W)
3
指向性
W
音響パワーレベル(dB)
92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1