- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- 小型 集 音 マイクのおすすめ人気ランキング
小型 集 音 マイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「小型 集 音 マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集 音 マイク」、「WEB会議小型スピーカーフォン」、「盗聴器コンセント」などの商品も取り扱っております。
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品
取扱説明書、保証書
形式
コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ形状
USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性
100Hz~10000Hz
インピーダンス
2.2KΩ±30%
入力感度
-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧
USB DC5V
指向性
無(全)指向性
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。)
配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様
出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。)
配線接続
端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)
DC8~30(極性あり)
消費電流(mA)
15以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50
タイプ
コンデンサータイプ
インピーダンス(Ω)
2200
防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)
約17
電源(V)
DC12±6(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
7×8×33
周波数特性
50Hz~15kHz
消費電流(mA)
約3
入力感度
-56dB±3dB(@1kHz)
入力端子
(音声)RCA.J
S/N比
40dB
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型で高性能なコンデンサーマイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホン
コンデンサーマイク
出力
【音声】RCAJ端子
入力
【電源】Φ2.1DCジャック
電源
DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×43×11(マイク本体部)
質量(g)
約24
保証期間
1年
付属品
電源アダプター
仕様
超小型集音マイク
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、取扱説明書、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
70~10000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
2.2K
マイクミュート
×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品
集音機
全長(mm)
87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
275
ホース長さ(mm)
662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク
検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホン
コンデンサーマイク
出力
【音声】RCAJ端子
入力
【電源】Φ2.1DCジャック
電源
DC12V 110mA
寸法(Φ×mm)
Φ105×49.5
質量(g)
約120
保証期間
1年
付属品
電源アダプター
仕様
天井取付型検知機型集音マイク
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ノイズキャンセラー搭載の集音マイク
周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク
小型ボックスタイプの集音マイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
マイクを2個搭載しています。
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホン
コンデンサーマイク
出力
【音声】RCAJ端子
入力
【電源】Φ2.1DCジャック
電源
DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49.5×27.4×14.3(マイク本体部)
質量(g)
約30
保証期間
1年
付属品
電源アダプター
仕様
高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種
Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状
USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様
集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品
スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)
390(本体のみ)
形式
コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×143(本体のみ)
周波数特性
20Hz~20KHz
入力感度
‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧
USBDC5V
アズワン品番
64-0903-64
指向性
無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)
2.2K
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間
6ケ月
サイズ(mm)
円盤直径80×厚み11
材質
アルミ
質量(g)
61
対応OS
Win10 & Mac OS
付属品
USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様
●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω)
4
周波数特性
20~20000Hz
保証期間
1年間
ケーブル長(m)
約1.5
色
ブラック
質量(g)
約260
入力端子
USB-A端子
最大出力(W)
5(実用)
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(mm)
幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず)
スピーカーユニット
約Φ40mm
スピーカ形式
ダイナミック型
マイクミュート
有
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
(マイク)100~8000Hz
付属品
USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
仕様
マイク方式:MEMS
アズワン品番
65-2328-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途オフィスビル、学校、イベント会場など。
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
質量(g)
160
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
DC12V1A
消費電流(mA)
6
インピーダンス
出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)
入力感度
-50dB
出力レベル
-10dB
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
133×(13.5+52.5)
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)
Φ38×65
付属品
ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)
260~500
材質(本体)
ABS樹脂製
質量(g)
100
タイプ
両耳式
フィーラー
2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式
Bluetooth、USB-C
オーディオ出力
3W
通信規格
Bluetooth 5
入力
USB-C 5V/2A
出力
USB-A 5V/2.1A
連続通話時間(時間)
最大約24
色
メタリックグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約124×124×28
質量(g)
約340
セット内容
本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
150~630
主な用途
機械機器や車輌の点検
全質量(g)
約85
トラスコ品番
404-8504
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色
ブラック
質量(g)
約153(ケーブル含む)
最大出力(W)
スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OS
Windows10、MacOSX以降
周波数特性
マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部
集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)
最大700
インターフェース
USB-A
音圧
スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)
約1.5
再生周波数(Hz)
スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)
5~35
指向性
マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品
USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)
約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)
約5~40
電源
USB電源(DC5V)
最大出力(W)
2
対応OS
Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)
【対応サンプリング】48
感度
-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×67×30
マイクロホン
バックエレクトレットコンデンサー型
インターフェース
USB2.0準拠
入力端子
USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)
100~10000
音圧レベル(dB)
出力:84±3
スピーカー
アンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニット
Φ40mm/フルレンジ
指向性
全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
bit構成
最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷