- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 小型エアーガンのおすすめ人気ランキング
小型エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新188件の「小型エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 エアーブロー」、「神経締め」、「小型スプレーガン」などの商品も取り扱っております。
携帯に便利な小型&軽量ブローガン。
エアー流量調整機能付。
摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。
仕様
(空気供給口)プラグ
材質(本体)
アルミ
最高使用圧力(MPa)
1
1個
¥731
税込¥804
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体寸法(mm)
約130×29×29
本体質量(g)
約65
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕様
樹脂タイプ
トラスコ品番
228-0809
質量(g)
36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ペン型で持ち運びに便利です。
接続
カプラー接続
材質
アルミ
最高使用圧力(MPa)
0.6
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)
115
空気消費量(L/min)
430
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
143
タイプ
軽量
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(レバー部)
プラスチック
材質(ノズル)
鉄
空気取入口
Rc1/4
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2.0
エアー取付口
1/4高圧専用プラグ
トラスコ品番
363-3349
全長(mm)
100
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質(本体)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.5
適合流体
空気
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
ノズル口径(Φmm)
2.1
取付口
(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
最高使用圧力
0.97MPa
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続
1/4カプラー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)
約3.5
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)
(エアーブラシ)0.3
容量(mL)
(エアーブラシ塗料容器)7
仕様
水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容
コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径
(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)
単相100
制御方式
オート運転スイッチ
本体質量(kg)
3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×140×190
モーター出力(W)
110/100
制御圧力(MPa)
0.25~0.40
コイル長(m)
(ホース)2.5
運転時間(分)
(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。
携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
取付ねじ
1/4inchPT
高さ(mm)
70
材質(本体)
亜鉛ダイカスト製
軽量・コンパクトタイプのエアダスターです。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
空気消費量(L/min)
210
材質(本体)
アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
ねじサイズ
(空気取り入れ口)M12×1.0、(ノズル取付)G1/8(PF1/8めねじ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)
55×94×185
質量(g)
320
消費電力(W)
10
電源
LED:最大1W
入力
DC5V/2A
風量風圧
27~32g
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン電池
モーター出力(W)
40
バッテリー電圧(V)
3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
充電時間(時間)
2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)
0~60
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間(時間)
24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)
76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)
2.1
接続方式
カプラー接続
仕様
エアーインレットネジ径:Rc 1/4。空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)
0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)
0.97
空気消費量(L/min)
135
使用流体
圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)
4以上