- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 小型カメラ コンセントのおすすめ人気ランキング
小型カメラ コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「小型カメラ コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 カメラ」、「超小型隠しカメラ」、「小型カメラ」などの商品も取り扱っております。
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容
カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル
材質
アルミ、ガラス、金属
寸法(mm)
本体:70×68×165
動作環境
対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz
使用場所
屋外
アズワン品番
64-8300-41
1台
¥11,637
税込¥12,801
当日出荷
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様
IP65
仕様
WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)
約340(スタンド含む)
電源
DC12V/1A
対応OS
Android5.0以上、iOS9.2以上
センサー
CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)
約11×6×6(本体のみ)
記録媒体
マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度
1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)
3.6
周囲環境
温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
5cm~∞
ワイヤレス通信
802.11/b/g/n
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能
スピーカ/マイク
音声圧縮形式
G.711
使用場所
屋外
関連資料
(1.21MB)
電波周波数(GHz)
2.4
フレームレート
最大25fps
画角
140°(対角)
ビデオフォーマット
MP4
画像圧縮方式
(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
電源
DC12-1A
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
角度(°)
【レンズ広角】150
解像度
1280×780
出力信号
AHD
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
形状
BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×26×56
質量(g)
約48
センサー
CMOS(1/4インチ)
画素数
100万画素
フォーカス
固定
レンズ
F2.5、f=2.85mm
画角
対角120°
解像度
ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲
人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)
1200
動作時間
約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)
3~4
対応メディア
microSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカー
あり/なし
付属品
充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
撮像素子
1/3インチCMOS、2.1Mピクセル
走査方式
Progressive Scan
解像度
1000TVL
映像出力
HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
60/30
画素数
200万画素
センサータイプ
1/3型
ビデオ仕様
1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
消費電流(mA)
1000(1.2W)
電源(V)
DC12±10%(ACアダプター別売)
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級
IP66(本体のみ)
付属品
ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約400
視野角
(水平)約88°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)
(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品
充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書
形状
超小型
色
ブラック
質量(g)
約26
対応OS
Android8.0/IOS12.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×44×24
入力
DC5V/1A
使用時間(分)
約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)
通信方式
Wi-Fi 2.4GHz帯
バッテリー
リチウムイオン
解像度
720P
充電時間(時間)
約1
動作温度(℃)
0~45
動作湿度(%)
20~80
バッテリー容量(mAh)
300
対応メモリーカード
microSD(最大128GB)class10以上を推奨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電力(W)
8.5
センサー感知方式
赤外線探知方式
センサー探知範囲
約3m時110度・約7m時90度
画素数
【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度
【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲
水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式
H.264
フレームレート
1~15fps
作動時間(秒)
約25・約35・約65(録画/点灯)
光源
LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)
最大300(10~100%調光可能)
規格
【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)
2.4
セキュリティ
WPA/WPA2
対応OS
iOS 16以降、Android 12以降
対応SDカード
microSD Class10 256GBまで
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
外出先から自宅を見守る!
使用場所
屋内
保護等級
なし
形状
ドーム型
セット内容
本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質
ABS・ガラス・鉄
質量(g)
約175
消費電力(W)
10
電源
USB電源
対応OS
iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×8.5×10.5
対応メモリーカード
microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)
10×4(電源・信号一体型)
機能
赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)
89
奥行(mm)
65
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.6(映像・電源)
本体質量(g)
約128
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)
(最大)約280
レンズサイズ(mm)
3.6
視野角
水平:約79°
S/N比
50dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/60秒~1/100000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷