- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 小型カメラのおすすめ人気ランキング
小型カメラのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新849件の「小型カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型隠しカメラ」、「超小型 カメラ」、「ピンホールカメラ」などの商品も取り扱っております。
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
NTSC
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所
屋内
形状
小型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品
ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約13×13×18
質量(g)
約68
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチCCD
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
画角
65度
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。
使用電源(V)
DC+12(+5V~15V)・マイナスアース
映像出力
正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
消費電流(mA)
約50
撮像素子
カラー 1/3型 CCDセンサ
画角
水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°
最低照度(Lux)
0.3
作動温度(℃)
-30~+85
防水性
IP68
仕様
122万画素 1280(H)×960(V)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
撮像素子
1/3インチCMOS、2.1Mピクセル
走査方式
Progressive Scan
解像度
1000TVL
映像出力
HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
60/30
画素数
200万画素
センサータイプ
1/3型
ビデオ仕様
1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
消費電流(mA)
1000(1.2W)
電源(V)
DC12±10%(ACアダプター別売)
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
画期的な小型検査カメラ。
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様
【カメラヘッド径】Φ17mm。【付属先端ツール】側視ミラー、マグネット、ピックアップフック
セット内容
本体、カメラヘッドケーブル(Φ17・Φ9.5mm)、延長ケーブル(90cm)、ピックアップフック、マグネット、測視ミラー、カメラローラー、収納ケース
質量(g)
500
電源
単3形アルカリ乾電池4本
光源
高輝度白色LEDライト
液晶モニター
2.5インチカラー
ケーブル長(cm)
90
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
もしもの時に車室内や後方追突の状況を高画質に撮影し記録する、汎用小型カメラユニット。
マルチドライブユニットとの接続でもしもの状況に備えて、車室内外の状況を撮影できる。
小型で多彩な取付位置に対応する、取付用ブラケットを同梱。
画素数
約31万画素
質量(g)
(カメラ部)13(0.5mケーブル含む)、(ケーブル部)109
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(カメラユニット)11.6×14.3×27.8
映像出力
正像
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
会話の記録や防犯など使い方いろいろ!。手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!。音に反応して録音を開始する音声検知機能付き。付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!。首振りスタンド使用で防犯用に。上下可動スタンド使用で会議に。防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品
USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き
材質
ABS樹脂、他
電源
リチウムイオン電池
寸法(cm)
(約)5.5×2.5×1.5
機能
音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始
解像度
ビデオ:720×480 30fps AVI
保証期間
6ヵ月間
録画時間
連続:約30分
対応メモリーカード
microSDカード32GB(SDHC)まで
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
形状
BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×26×56
質量(g)
約48
センサー
CMOS(1/4インチ)
画素数
100万画素
フォーカス
固定
レンズ
F2.5、f=2.85mm
画角
対角120°
解像度
ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲
人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)
1200
動作時間
約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)
3~4
対応メディア
microSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカー
あり/なし
付属品
充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間
連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品
防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
59×41×25
質量(g)
56
記録媒体
microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェース
USB2.0、microHDMI1.4
解像度
4K、2.7K、1080P、720P
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)
750
画面サイズ
2.0インチ
フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P
画角
170°(対角)
通信距離(m)
WiFi接続:最大10
イメージセンサー
Sony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど
仕様
マイク:なし、技適:取得済み
付属品
充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)
材質
ABS
質量(g)
約12
電源(V)
DC5
端子種別
充電口:microUSB端子
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約16×18×46
対応機種
iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上
バッテリー
内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)
動作環境
温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)
照度(Lux)
撮影:最低10
撮影距離(cm)
10~∞
画質
動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素
連続動作時間
約50分
画角
撮影:対角 約60度
無線LAN
Wi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超小型・高画質!AHDバックカメラ。
超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様
ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え
質量(g)
約66(コード/ステーを含む)
電源(V)
DC12/24マイナスアース
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約18×19×18(ステー部を除く)
有効画素数
1280×720 約92万画素
液晶サイズ
1/4インチ
消費電力(mA)
80(DC12V)
撮像素子
100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ
設置形態
バックビュー
防水性
IP67
フレームレート
30fps
画角
水平約120度、垂直約85度
動作温度範囲(℃)
-10~50
映像出力
NTSC(RCA) AHD1280×720
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所
屋外
動作温度範囲(℃)
-10~50(カメラ)/0~50(モニター)
セット内容
超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他
寸法(mm)
モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23
モニターサイズ
7インチ
質量(g)
約280
入力信号
AHD/NTSC(自動識別)
記録メディア
4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売
出力信号
AHD
照度(Lux)
0.001
画素数
100万画素
画角
150°
関連資料
(0.63MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品
充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書
形状
超小型
色
ブラック
質量(g)
約26
対応OS
Android8.0/IOS12.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×44×24
入力
DC5V/1A
使用時間(分)
約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)
通信方式
Wi-Fi 2.4GHz帯
バッテリー
リチウムイオン
解像度
720P
充電時間(時間)
約1
動作温度(℃)
0~45
動作湿度(%)
20~80
バッテリー容量(mAh)
300
対応メモリーカード
microSD(最大128GB)class10以上を推奨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
電源
DC12-1A
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
角度(°)
【レンズ広角】150
解像度
1280×780
出力信号
AHD
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷