小型コンベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
175件の「小型コンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動コンベア」、「小型ベルトコンベア」、「ソロバン車」などの商品も取り扱っております。
マルヤス機械ミニミニプーリ2型
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。 本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 250 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 13 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)小ピッチコロコン
ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
材質 (フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
1個
4,392 税込4,831
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 材質 フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 9
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルヤス機械CBX型
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。 小物搬送用コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 75 質量(kg) 18 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)4 機長(cm) 200
1台
168,800 税込185,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)50×150 ピッチ(mm) (ローラ)15 材質(ローラー部) POM ローラ強度(kg) 0.5 ローラ径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm) 500 ベルト幅(mm) 300 電圧(V) (単相)100 モーター容量 60W 材質(フレーム) アルミ 材質(ベルト) ポリウレタン緑 機幅(mm) 322
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

マルヤス機械ミニエックス1型
手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 質量(kg) 21 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)4 機長(cm) 200
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 100 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 9 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用 ホイール直径(Φmm) 9 材質 ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。 ピッチ(mm) 12.5(千鳥配列6.25) ホイール幅(mm) 10
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番 503-7654 材質 スチール 質量(kg) 1 表面処理 三価ユニクロムメッキ仕上げ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 115×203×109
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg) 10 材質(フレーム) アルミ 搬送質量(kg/台) (目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 18 幅(mm) (ホイール)20 荷重(kg) (ホイール1個あたり)10
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに 材質 ローラ:POM、フレーム:アルミ 耐荷重(kg) 1/ユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
ベルト幅(mm) 300 質量(kg) 67 材質(フレーム) ステンレス 搬送質量(kg/台) (目安)20 機長(cm) 300
1台
799,800 税込879,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)