小型シャッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「小型シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式シャッター」、「プラスチックシャッター」、「シャッター本体」などの商品も取り扱っております。
仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm) 908 棚段数 4 オイスターホワイト 仕様 プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm) 828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番 373-6326 寸法(mm) W1125×D145×H630 質量(kg) 18
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様 可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm 材質 本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約575×485×905 ブラウン/ベージュ 高さ(mm) 約905 質量(g) 8300 間口(mm) 575 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260 耐荷重(kg) 約30(棚板・底板) 内寸法(mm) 約500×370×800 開口部(mm) 約455×715
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策 セット内容 組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個 材質(フレーム) A6063T6熱処理)表面処理アルマイト) 材質(樹脂部) ポリカーボネート/クリア フレーム直径(mm) 30 材質(取手) A6063+ABS
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。 園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。 住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様 可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm 付属品 可動棚板2枚 材質 本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約820×485×1500 ブラウン/ベージュ 高さ(mm) 約1500 質量(g) 18700 間口(mm) 820 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417 耐荷重(kg) 約20(底板) 内寸法(mm) 約745×370×1390 開口部(mm) 約705×1315
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質 ポリプロピレン・スチール ブラウン 耐荷重(kg) 棚板1枚当り:約20
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策 セット内容 組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個 材質(フレーム) A6063T6熱処理)表面処理アルマイト) 材質(樹脂部) ポリカーボネート/クリア フレーム直径(mm) 30 材質(取手) A6063+ABS
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番 461-3708 質量(kg) 34 適合寸法(mm) (間口×高さ)1805×1805用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

影絵に合わせて工具が吊れます。 盗難を防ぐスライドシャッター付です。 南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番 373-6334 寸法(mm) W1125×D145×H630 質量(kg) 18
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

玄関用品やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカーです。 転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能です。 「HL-1300STV」はスチール棚1枚付きで、掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。 「HL-1300V」はシューズラック2枚付きで、ゴルフバック、釣り道具などの収納に最適です。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
材質 本体・シューズラック/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 約610×560×1360 ブラック/グレー 高さ(mm) 約1360 間口(mm) 610 有効内寸(mm) 棚板取付時(高さ):上段約230~830、下段1010~410 内寸法(mm) 約550×450×1260 開口部(mm) 約455×1200
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様 木板ベース付
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)シャッター付きサービスボード
細かな間隔の有孔ボードと充実したフックで工具の配置を自由にレイアウトできます。
トラスコ品番 829-2441 セット内容 鍵×2、L形フック(ショート)×10、L形フック×40、角形フック×8、輪形フック×6、ドライバーフック×10、壁掛用フック×2、壁掛用フック取付けボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

クギやネジを一切使わないつっぱりロールスクリーンです。つっぱるだけなので壁や天井にキズがつきません。スクリーン昇降が静かでスムーズ。巻き上げ速度がダイヤルで調整できます。
用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)