小型スクリューのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
170件の「小型スクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「らせん」、「スパイラー」、「スクリュー羽根」などの商品も取り扱っております。
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質 毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm) 1500 材質 SS400相当 タイプ A
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
23,480 税込25,828
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm) 1500 ホイール直径(Φmm) 20 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板。ホイール:スチール ピッチ(mm) 35 仕様 ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番 461-1489 質量(kg) 2.31 寸法A(mm) 15 ホイール幅(mm) 15
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷


水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類 汎用モーター
1個
699 税込769
当日出荷



冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質 ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様 組み立て式、モーター付き 全長(mm) 108 直径(Φmm) 23 種類 汎用モーター 使用電池 単4形電池1本(別売)
1個
699 税込769
当日出荷

流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数 3
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm) (F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類 汎用モーター
1個
699 税込769
当日出荷

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種 チャック付ドリル用 材質 スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)