- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 小型スピーカー ユニットのおすすめ人気ランキング
小型スピーカー ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「小型スピーカー ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルレンジスピーカーユニット」、「マイクロスピーカー」、「内蔵スピーカー」などの商品も取り扱っております。
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1
仕様
コイル抵抗 = 7.4Ω。サウンドレベル = 93dB。定格出力 = 1W。寸法 = 18 x 2.5 x 13mm。直径 = 2.5 (Width)mm。高さ = 13mm。。RS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
インピーダンス(Ω)
8
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 94dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 50 x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 0.3W。寸法 = 20 x 3.1mm。直径 = 20mm。高さ = 3.1mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,275
税込¥2,503
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 104dB。定格出力 = 1W。寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm。直径 = 36mm。高さ = 4.8mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
質量(g)
6
周波数(Hz)
(最低共振)570
口径(Φmm)
(振動板)20×40
音圧レベル(dB)
(出力)82 W/m
最大入力(W)
1.5
定格入力(W)
1
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 36 x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥860
税込¥946
翌々日出荷
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
口径(Φmm)
27
周波数特性
400Hz~8kHz
定格入力(W)
0.25
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 28 x 5.6mm。直径 = 28mm。高さ = 5.6mm。。ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥860
税込¥946
翌々日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 86dB。トーンタイプ = 高い。定格出力 = 2W。コーン材質 = 用紙。寸法 = 70 x 30.5 x 23mm。高さ = 23mm。。< 817-9135') 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥840
税込¥924
当日出荷