- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 小型フランス落としのおすすめ人気ランキング
小型フランス落としのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新97件の「小型フランス落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 固定金具」、「フランス落とし」、「長蝶番」などの商品も取り扱っております。
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番
EA951LP-1
全長(mm)
172
タイプ
平型
取付穴径(Φmm)
4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
用途サッシ用
材質
(外装部)SUS304
仕上
HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途雨戸、引違い窓
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
ホーニング
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×20mm、(受)皿木ネジ2.7×16mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途簡易落し
材質(本体)
A-6063S-T5
タイプ
丸落し
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
150
取付ねじ
本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
1セット
¥2,998
税込¥3,298
14日以内出荷
用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
22
奥行(mm)
36
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)
110×23
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)
170×25
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)
130×25
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
材質
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
18
寸法(mm)
172×25
仕上
サチライトクロム
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
寸法(mm)
170×22