- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 小型ブレーカー ボックスのおすすめ人気ランキング
小型ブレーカー ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「小型ブレーカー ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ブレーカボックス」、「ブレーカ ボックス 未来」、「屋外 配線 ジョイント ボックス」などの商品も取り扱っております。
色
ミルキーホワイト
材質
(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級
IPX3
仕様
分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
色
ベージュ
材質
(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級
IPX3
仕様
分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1に設置可能。
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)
220
横(mm)
127
深さ(mm)
52
種類
ホーム分電盤
配線方式
1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)
50
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。
フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。
美しく仕上がる化粧シート付です。
底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様
化粧シート付
色
ミルキーホワイト色
EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。
サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品
化粧シート付
色
ミルキーホワイト
太さ(mm)
直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm2もしくは5.5mm2)
保護等級
IPX3
色
ベージュ
タイプ
タテ型
材質
プラスチック
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
主幹なし端子台付
種別
増設用分電盤
形状
露出専用形
材質(本体)
プラスチック
タイプ
スタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)
60
縦(mm)
150
塗装色
マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)
30
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
色
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
材質
ABS樹脂
規格
IP43
板厚(mm)
(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm
設置場所
屋内・屋外兼用
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色
ライトベージュ色
材質
ABS樹脂
保護等級
IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×90×80
カバー
持上式
質量(kg)
0.17
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:2
取付ピッチ(mm)
(ブレーカ)62。(IECレール)90
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし(ボデー直付)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
仕様
1コ用・2コ用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
タイプ
汎用タイプ
規格
CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
色
ベージュ色(5Y.7.5/1.5)
材質
ポリプロピレン樹脂
保護等級
IPX3
カバー
持上式
板厚(mm)
カバー:2.5。ボデー:3
設置場所
屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし(ボデー直付)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用
仕様
単2(端子台定格60A)
適合機器
(収納機器)BSH2202(20A)×2
縦(mm)
325
横(mm)
150
主な用途
分岐2回路
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30