- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 小型ペルチェ素子のおすすめ人気ランキング
小型ペルチェ素子のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「小型ペルチェ素子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペルチェ素子」、「冷凍冷蔵ユニット」、「ペルチェユニット」などの商品も取り扱っております。
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
種類
その他
温度差(℃)
(27/50)70/77
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)
40×40×3.8
電圧(V)
(最大端子)15.4
出力
約1.8V
最大電流(A)
6
リード線長さ(mm)
300
防水性
防滴加工済
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。
白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別
20角
寸法(mm)
20×20×t4.2
通電電流(A)
3.3
最大印加電圧(V)
3.5
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質
プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
5~105
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様
最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)
(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)
780(電源含む)
電源
ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)
1.6
冷却方式
空冷式プレート冷却型
冷却能力
約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40×25
質量(g)
27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様
●電流 Max:8A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。
白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別
30角
寸法(mm)
30×30×4.2
通電電流(A)
3.3
最大印加電圧(V)
8.6
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様
冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質
プレート/アルミニウム
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
150×150
本体サイズ(mm)
150×150×72
アズワン品番
1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷