- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- マグネットポンプ
- 小型ポンプ100vのおすすめ人気ランキング
小型ポンプ100vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「小型ポンプ100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ 100v 小型 軽量」、「単相 100v ポンプ」、「小型水中ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm)
8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
寸法(mm)
59.5×44.5×42
口径(Φmm)
8.5
耐温度性(℃)
60
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重
1.1以下
設置場所
屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)
使用液:~30
許容押込圧(kPa)
100以下
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
電源はAC100-240Vが使用可
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要
DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品
20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター
質量(g)
300
出力(W)
30
電流(A)
0.3
電圧(V)
AC100-240
ケーブル長(m)
ポンプ本体:2
口径(Φmm)
20/25/32
全揚程(m)
3.5
最大吐出量(L/min)
58(可変流量式)
長さL×高さH×幅W(mm)
155×72×97(ニップル・フィルターを除く)
流量調整方式
5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類
自吸ポンプ
電動機
防滴保護形
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)
4.0
接続口径(Φmm)
15
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品
電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個
寸法(mm)
130×50×55
質量(g)
500
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 30W
使用流体
液体
ノズル
内径/約Φ5mm。外径/約Φ8mm
使用可能液体
粘度:約300cSt以下
アズワン品番
1-3011-01
使用温度
-10~60℃
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別
E種
質量(g)
850
電源
AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
100℃までの液体で使用可
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)
100×60×80
口径(mm)
20(G2/1ネジ)
耐熱温度(℃)
100
ケーブル長(cm)
150
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズ
Φ38×165mm
質量(g)
500
ケーブル長(m)
4
定格電流(A)
4.5
使用流体温度(℃)
清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃
アズワン品番
3-8561-01
1個
¥11,484
税込¥12,632
当日出荷
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品
ホースカップリング15、25、32mm(各1個)。ホースバンド15、25、32mm(各1個)。ユニオン。ユニオンパッキン
質量(kg)
3.8
コード長さ(m)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
157×256
残水位(mm)
50
連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm)
8.5
最大吐出量(L/min)
4
高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
質量(kg)
0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
18・20
設置場所
屋内設置用
許容押込圧(kPa)
100以下
最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)
11・11
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷