小型リニアモータのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「小型リニアモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアモータ」、「リニアアクチュエータ」、「往復運動 機械」などの商品も取り扱っております。
・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉 仕様 推力:49N ストローク(mm) 40 質量(g) 771 定格電圧(V) DC24 消費電流(A) 待機時:0.2以下、最大:1.5以下 使用周囲温度(℃) -20~+50(結露・氷結しないこと) 動作時間 無負荷時:0.9sec以下 出力信号 施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰 無負荷電流(A) 0.5以下 タキゲンコード 50226
1個
41,601 税込45,761
4日以内出荷

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 トラスコ品番 855-2890 セット内容 ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 長さ(mm) 31.5 材質(本体) ステンレス、樹脂 質量(g) 3.8 種類 ステッピングモーター 電圧(V) 5 電源 二相 外径(Φmm) 8 分解能(μm) 2.5 最大ストローク(mm) 7 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s) 10 タイプ 5Lタイプ 種類 リニアドモーター 電源 交流 最大荷重(kg)(50/60Hz) 140
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
タイプ 2Lタイプ 種類 リニアドモーター 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 電源 単相 ラック移動方向 取付脚面に対して平行
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm) 19×81×23.5 電源 アルカリ単4乾電池1個(付属) 周波数(kHz) 駆動周波数:26
1個
2,988 税込3,287
当日出荷



ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 セット内容 ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 材質(本体) ステンレス、樹脂 種類 ステッピングモーター 電源 二相 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088 ねじリード(mm) 0.4
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s) 20 タイプ 5Lタイプ 種類 リニアドモーター 電源 交流 最大荷重(kg)(50/60Hz) 140
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 材質(本体) ステンレス、樹脂 種類 ステッピングモーター 電源 二相 減速方法 不思議 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料 カタログ(3.2MB)
1台
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)