小型分電盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
176件の「小型分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増設用分電盤」、「2回路分電盤」、「ホーム 分 電 盤 4 回路」などの商品も取り扱っております。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様 リミッタースペースなし 材質(本体) プラスチック製 種類 ホーム分電盤 分岐回路(2P1E) 3 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm) 220 横(mm) 127 深さ(mm) 52 種類 ホーム分電盤 配線方式 1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A) 50 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 仕様 リミッタスペース付 種類 ホーム分電盤 盤定格(A) 30/100V 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量 CB32X2P20A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様 フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 使用場所 露出形 リミッタースペース なし 機器スペース なし 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

種類 標準分電盤 主幹ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NX53PS3P30A
1台
71,880 税込79,068
取扱い終了
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式 表面形 フレーム(AF) 50
1個
特価
249 税込274
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

縦(mm) 250 深さ(mm) 75 仕様 扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無 形状 露出専用形 種類 ホーム分電盤 機能 横一列タイプ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ
1面
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm) 325 深さ(mm) 111 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 種類 ホーム分電盤 ドア 回路スペース 2 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 1コ用・2コ用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ BQR・BQE共用タイプ 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値) ホワイト(10Y9/0.5) 材質 プラスチック 形状 露出・半埋込両用形 有効寸法(mm) (木板)縦175×横76 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm) 310×135×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)