- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 小型船舶用黒球のおすすめ人気ランキング
小型船舶用黒球のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新1件の「小型船舶用黒球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漁業用ブイ」、「形象物」、「黒色球形形象物」などの商品も取り扱っております。
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
船舶法定備品として搭載しなければならない
寸法(Φmm)300
高階救命器具小型船舶用プラスチック黒球
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品番号製品:TK-PK、確認:第23号色ブラック
1個
¥2,498税込¥2,748
6日以内出荷
岩崎製作所船舶用 網式黒球形象物 【一般品】
航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上色炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品付属品引き上げロープ2.5M付色レッド高さ(mm)255容量(L)9直径(mm)230
1個
¥2,298税込¥2,528
4日以内出荷
用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状樹脂プレート・折りたたみ式直径(Φmm)310
1個
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け色イエロー許容誤差±5%
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
1セット(2個)
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
1個
¥8,198税込¥9,018
8日以内出荷
インターコムマリンABSフロート
耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。
中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。
沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。
この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けますウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイRoHS指令(10物質対応)対応
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク